Gerätestecker mit Netzfilter, Typ=3-102-852, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=47 mm, Höhe=51 mm, Induktivität=-999, Kapazität Cx=220 nF, Kapazität Cy=1.5 nF, ...
Gerätestecker mit Netzfilter, Typ=3-104-205, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=31.5 mm, Höhe=66 mm, Induktivität=-999, Kapazität Cx=220 nF, Kapazität Cy=-888, ...
Gerätestecker mit Netzfilter, Typ=3-102-854, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=32.5 mm, Höhe=52 mm, Induktivität=-999, Kapazität Cx=220 nF, Kapazität Cy=1.5 nF...
Schurter
3-102-854
ab € 26,19* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Gerätestecker mit Netzfilter