Klassiker, mittel - Gemüsemesser Die folgenden Versionen werden zur Zeit nicht gefertigt: - carbon (nicht-rostfrei) mit Griff aus Pflaumenholz - rostfrei mit Griff aus Pflaumenholz Dieses Küchenmes...
Tauchen Sie in die Welt erstklassiger Kochkunst ein und erleben Sie unübertroffene Präzision mit dem STUBAI 13-teiligen Set, das in einem Aluminium-Messerkoffer mit Einsatz geliefert wird. Dieses u...
Gemüsemesser 10 cm, hellblau Giesser - Made in Germany SP-Messer- Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, gehärtet auf 56 Rockwell Härtegrade (+/- 1 Grad). - Die sehr feine Klingenoberfläche ...
Sanelli - Skin Schälmesser Klingenlänge 95 mm Klinge aus Edelstahl (Chrom-Molybdän-Stahl), Härtegrad 54 bis 56 HRC Die Serie Skin wurde speziell entwickelt, um eine hohe Qualität mit Ergonomie zu v...
Schick, schlicht und elegant mit dem Kartoffelschäler Der Leifheit Kartoffelschäler ist das Design-Highlight in jeder Küche. Durch die hochwertige Verbindung von Edelstahl und schwarzem Kunststoff ...
Das Allzweckmesser (Klingenlänge: 12 cm) ist ideal zum Schneiden von Brötchen und Croissants, Obst, Gemüse, Fleisch oder Steaks sowie zum Verstreichen von Butter, Marmelade oder Frischkäse. Ausgest...
Spick-/ Officemesser geschmiedete Klinge aus Chrom-Molybdän-Vanadium (DIN x50CrMoV15), vernieteter und verschweißter Griff aus POM-Kunststoff, Messerhärte 56 HRC, spülmaschinenfest, schwere Profiqu...
Den Klassiker und gleichzeitig das Herzstück in Deiner Küche erhältst Du mit unserem Red Spirit Kochmesser. Sowohl für ambitionierte Hobbyköche, als auch für professionelle Köche, ist das Kochmesse...
Vogelschnabel - Schälmesser Die folgenden Versionen werden zur Zeit nicht gefertigt: - carbon (nicht-rostfrei) mit Griff aus Pflaumenholz - rostfrei mit Griff aus Pflaumenholz Dieses Schälmesser ge...
Das Ajax Kochmesser aus der Red Spirit Serie von Firma Dick ist mit seiner ausgefallen Klingenform und dem roten Griff ein Hingucker auf jeder Grillparty. Der Name Ajax stammt aus den Anfangszeiten...