GIESSER Gemüsemesser glatt, Klingenlänge: 80 mm Die Klinge: aus hochwertigem Molybdän-Stahl. Sicheres Arbeiten garantieren die abgerundeten Messerrücken. Durch Handabzug entsteht eine perfekt geglä...
Stalgast - Stalgast Schälmesser, Edelstahlklinge 10 cm Klinge aus gewalztem Edelstahl Klingenhärte: 52 bis 54 HRC sicherer Profilgriff Griffbeschlag verhindert Schmutzansammlungen in den Fugen spül...
GEMÜSEMESSER MIT EXTRA SCHARFER KLINGE Egal, welche kulinarische Kreation Ihnen vorschwebt – mit unserem Gemüsemesser machen Sie sie wahr. Schnell, scharf und flink: Dieses Messer ist fein genug f...
Schälmesser Messina; Klingenlänge 7 cm, 17.5 cm (L); schwarz/silber Schälmesser aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl, extrem korrosionsbeständig. Gestanzte Klinge mit lang anhaltender Schärfe. Ergonom...
Ein Gemüsemesser hat in der Küche immer etwas zu tun: Äpfel teilen, Karotten putzen, Gurken schneiden. Es ist ein wertvoller Alltagsbegleiter, auf den Sie auf keinen Fall verzichten sollten. Typisc...
Stalgast - Stalgast Gemüsemesser, Edelstahlklinge 7,5 cm Klinge aus gewalztem Edelstahl Klingenhärte: 52 bis 54 HRC sicherer Profilgriff Griffbeschlag verhindert Schmutzansammlungen in den Fugen sp...
FMprofessional Officemesser Das Officemesser von FMprofessional aus robustem Edelstahl ist vielseitig. Es ist kleiner als andere Messer aber dennoch für große und kleine Schneidarbeiten geeignet. D...
Mit diesem durchdachten Trio werden Sie im Handumdrehen zum Küchenchef. Das Set besteht aus zwei Gemüsemessern und einem Universalschäler, mit denen das Hacken, Schneiden und Würfeln von Gemüse und...
GRÄWE Allzweckmesser CLEANCITCHEN 5" GRÜN Mit der Serie CLEANCITCHEN sorgen Sie in Ihrer Küche für Sauberkeit. Die speziell farblich antihaft beschichteten Messer sind zum Schneiden unterschiedlich...