KERN Gelenkkopf CE RR16 Gelenkkopf CE RR16 Gelenkkopf für CS 1500-3Q1, CS 2000-3Q1 Stahl, rostfrei Gelenkkopf rostfrei mit M16 Gewinde - max. Belastung laut Datenblatt beachten! Gelenkkopf mit M16-...
INA Gelenkkopf GE45-DO Gelenkkopf, GE45-DO, INA / ELGES Radial-Gelenklager GE..-DO, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1 Abmessungen: d: 45 mm D: 68 mm B: 32 mm Mögliche Bezeichnungen anderer H...
SKF Gelenkköpfe bestehen aus einem Gelenklager und einem Gehäuse mit Gewindeschaft, dem so genannten Stangenkopf. Diese Gelenkköpfe kommen in Anwendungen zum Einsatz, in denen eine präzise Gelenkve...
INA Gelenkkopf GIKR8-PB-A Gelenkkopf GIKR8-PB-A Gelenkköpfe GIKR..PB mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogena...