INA Gelenkkopf GIKR12-PB-A Gelenkkopf GIKR12-PB-A Gelenkköpfe GIKR..PB mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch soge...
KERN Gelenkkopf CE R24 Gelenkkopf CE R24 Gelenkkopf für CS 3000-3Q1, CS 5000-3Q1, CS 6000-3Q1 Stahl... Gelenkkopf mit M24x2 Gewinde - max. Belastung laut Datenblatt beachten! Gelenkkopf mit M24×2-G...
INA Gelenkkopf GE25-DO-2RS Gelenkkopf, GE25-DO-2RS, INA / ELGES Radial-Gelenklager GE..-DO-2RS, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung Abmessungen: d: 25 mm D: 42 mm B:...
4240404712, Gelenk-Maulschlüssel mit Ringratsche , Matt verchromt , Geschmiedet , Chrom-Vanadium-Stahl , Mit Gelenk auf der Ringseite, um 180° schwenkbar , Maulstellung 15° abgewinkelt , Griffig, g...