Gelenkkopf GIKR6-PB-A Gelenkkoepfe GIKR. . -PB, mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde,, GIKR6-PB-A, 0066398280000, INA, Gelenkkopf
Gelenkköpfe sind für den universellen Einsatz bei Anwendungsfällen mit dynamischer Belastung geeignet. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl ist neben dem Einsatz im korrosionsgefährdeten Bereich auc...
Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1935.05080516 Hinweis: Die Gabelstücke wurden als Zubehörteile für Gelenkköpfe entwickelt. Das Gabelöffnungsma...
Werkstoff: Gehäuse aus igumid® G, Lagerkalotte iglidur® W300. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K1465.105 Hinweis: Der Gelenkkopf hat eine sehr hohe Dauerfestigkeit bei wechselnden Belastungen,...
Gelenkkopf CRSGS-M16X1,5 mit Sechskantmutter, für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8139. Baugröße=M16x1,5, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=3 - starke...
Gelenkkopf GIR25-DO Gelenkkoepfe GIR. . -DO, mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde,, GIR25-DO, 0066355040000, INA, Gelenkkopf
Gelenkköpfe sind für den universellen Einsatz bei Anwendungsfällen mit dynamischer Belastung geeignet. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl ist neben dem Einsatz im korrosionsgefährdeten Bereich auc...
Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1935.05080516 Hinweis: Die Gabelstücke wurden als Zubehörteile für Gelenkköpfe entwickelt. Das Gabelöffnungsma...