Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Gelenkglasbürste

  Gelenkglasbürste  (3 Angebote unter 26.992.207 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gelenkglasbürste“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gelenkglasbürste"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Gelenk-Gläserbürste (1 Angebot) 
Rundkolben-Reinigungsbürste, universell verwendbar. Durch das Gelenk an der Bürste wird auch der obere innere Kolbenhals erreicht. Mit dem kippbaren Bürstenkörper wird jede Stelle der Kolbeninnenwa...
neoLab
1-6010
ab € 21,56*
pro Stück
 
 Stück
Gelenkgläserbürsten, passend für Kolben mit Schliff ab NS 29/32 (1 Angebot) 
Gelenkgläserbürsten, passend für Kolben mit Schliff ab NS 29/32
Hecht
41912010
ab € 24,27*
pro Stück
 
 Stück
Gelenkgläserbürsten (1 Angebot) 
Gelenkgläserbürsten Mit Holzstiel. Gesamtlänge 440 mm Material Stiel Holz
Reitenspieß Bürsten
24000001
ab € 12,97*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Gelenkglasbürste
^

Die Gelenkglasbürste für die Reinigung von Glasbauelementen und anderem Laborbedarf

Zum effektiven und schonenden Reinigen von Glasbauelementen wie Kolben, Flaschen, Destillationsbauteilen oder Kühlfallen sind Gelenkglasbürsten unverzichtbar. Aber auch Extraktionsapparate und anderer Laborbedarf können problemlos mithilfe von Gelenkglasbürsten gesäubert werden. Zur Reinigung sollte die spezielle Laborbürste daher stets zur Hand sein, wie auch die entsprechende Reinigungschemie oder Mittel zur Desinfektion, um eine professionelle Säuberung vornehmen zu können.

Die Gelenkglasbürste und ihre Besonderheiten

Mithilfe des Gelenks können die Bürsten beispielsweise auch den oberen inneren Kolbenhals erreichen, um eine Reinigung, Sterilisation vornehmen zu können. Ist der Bürstenkörper zudem kippbar, ist es zudem möglich, jede Stelle der Glasinnenwand zu säubern. Naturborsten sind besonders empfehlenswert, da diese für leichte oder auch hartnäckige Verschmutzungen zum Einsatz kommen können, um diese gründlich zu beseitigen. Ob zur Vorreinigung eingesetzt oder aber für die Hauptreinigung – die Gelenkglasbürste mit ihren vielseitigen Einsatzmöglichkeiten erweist sich stets als praktischer Helfer im Labor. Ist der Bürstenkopf von zahlreichen Säuberungsvorgängen abgenutzt, so sind Bürstenmodelle empfehlenswert, deren Köpfe mit einem Ersatz-Bürstenkopf versehen werden können. Ein stabiler Griff gewährleistet schließlich eine gute Griffigkeit, sodass die Reinigungsarbeit leicht von der Hand geht.

Den Schliff bei Kolben und weitere Hinweise vor dem Erwerb beachten! – Beratung

Damit die Bürste auch zum Einsatz kommen kann, sollte der Durchmesser der Erlenmeyerkolben, Stehkolben, Rundkolben oder anderen Kolben beachtet werden, wie auch der Durchmesser des Bürstenkopfes. So passen manche Bürsten beispielsweise nur in Kolben mit oder ab einem Schliff NS 29/32. Damit ist gemeint, dass der Schliff einen Durchmesser von 29 mm und die Hülse eine Länge von 32 mm aufweist. Andere Normschliffe können beispielsweise NS 7,5, NS 10, NS 12 oder NS 14 sein. Noch größere Varianten besitzen einen Schliff NS 19, NS 24, NS 29, NS 32 und NS 45. Passend zur Hülsenlänge ist schließlich auch die Bürste zu wählen, sodass die Reinigungshelfer auch bis zum unteren Ende der Gefäße gelangen können.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.