Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Gelenkauge

  Gelenkauge  (8.586 Angebote unter 27.085.923 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gelenkauge“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gelenkauge"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
GELENKKOPF ÄHNLICH DIN ISO 12240-4 MIT GLEITLAGERUNG M10X1,25X28 LINKSGEWINDE, D=10, IGUMID®, KOMP:IGLIDUR® (3 Angebote) 
Werkstoff: Gehäuse aus igumid® G, Lagerkalotte iglidur® W300. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K1465.105 Hinweis: Der Gelenkkopf hat eine sehr hohe Dauerfestigkeit bei wechselnden Belastungen,...
Heinrich Kipp Werk
K1465.1101251
ab € 4,75*
pro Stück
 
 Stück
244KIL 8-D ASK/ASKUBAL Gelenkkopf (1 Angebot) 
Technische Eigenschaften: Bauart: Gelenkkopf Baureihe: KIL.. Wartungspflichtig: nein Gleitpaarung: Stahl/PFTE zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Befestigungsart: Innen...
ASK
100399
ab € 10,13*
pro Stück
 
 Stück
Gelenkkopf AP6 ISO 8139, Bohrung 5, M4x0,7 (4 Angebote) 
Gelenkkopf AP6 ISO 8139, Bohrung 5, für Zylinder mit Kolbenstangengewinde M4x0,7
Riegler
GEKAP6M4
ab € 6,76*
pro Stück
 
 Stück
SGS-M12 Gelenkkopf (6 Angebote) 
Gelenkkopf SGS-M12 mit Sechskantmutter, für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8139. Baugröße=M12, Basierend auf Norm=ISO 12240-4, Korrosionsbeständigkeit...
Festo
9257
ab € 13,12*
pro Stück
 
 Stück
Gelenkköpfe, DIN 12240-4, mit Außengewinde/Linksgewinde | d1=16 mm / l1=66 mm / Rostfreier Stahl | 22982.0336 (1 Angebot) 
Gelenkköpfe sind für den universellen Einsatz bei Anwendungsfällen mit dynamischer Belastung geeignet. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl ist neben dem Einsatz im korrosionsgefährdeten Bereich auc...
Erwin Halder
22982.0336
ab € 40,31*
pro Stück
 
 Stück
GABELGELENK FÜR GELENKKÖPFE M20 EDELSTAHL (1 Angebot) 
Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1935.05080516 Hinweis: Die Gabelstücke wurden als Zubehörteile für Gelenkköpfe entwickelt. Das Gabelöffnungsma...
Heinrich Kipp Werk
K1935.20252045
ab € 73,70*
pro Stück
 
 Stück
63201400 Gelenkkopf GS-K M14 IR (2 Angebote) 
Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet. Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und p...
Mädler
63201400
ab € 14,35*
pro Stück
 
 Stück
Parker 43.2mm Stahl verzinkt Gelenkkopf, Wellen-Ø 6mm, Innengewinde M6 Buchse (2 Angebote) 
Anschlussgröße = M6 Buchse Bohrungsgröße = 6mm Material = Stahl verzinkt Gesamtlänge = 43.2mm Anschluss - Gewindestandard = Metrisch Betriebstemperatur max. = +80°C Betriebstemperatur min. = -20°C ...
Parker
P1A-4DRS
ab € 18,31*
pro Stück
 
 Stück
Gelenkköpfe mit Innengewinde (7 Angebote) 
Gelenkköpfe GN 648.1 entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K).
Otto Ganter
648.1-6-M6L-W
ab € 6,97*
pro Stück
 
 Stück
GELENKKOPF ÄHNLICH DIN ISO 12240-4 MIT GLEITLAGERUNG M10X1,25X28 RECHTSGEWINDE, D=10, IGUMID®, (3 Angebote) 
Werkstoff: Gehäuse aus igumid® G, Lagerkalotte iglidur® W300. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K1465.105 Hinweis: Der Gelenkkopf hat eine sehr hohe Dauerfestigkeit bei wechselnden Belastungen,...
Heinrich Kipp Werk
K1465.110125
ab € 4,74*
pro Stück
 
 Stück
CRSGS-M8 CRSGS-M8 (195581) Gelenkkopf (3 Angebote) 
CRSGS-M8 CRSGS-M8 (195581) Gelenkkopf
Festo
195581
ab € 41,84*
pro Stück
 
 Stück
Gelenkköpfe, DIN 12240-4, mit Außengewinde/Linksgewinde | d1=18 mm / l1=72 mm / Automatenstahl | 22982.0138 (1 Angebot) 
Gelenkköpfe sind für den universellen Einsatz bei Anwendungsfällen mit dynamischer Belastung geeignet. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl ist neben dem Einsatz im korrosionsgefährdeten Bereich auc...
Erwin Halder
22982.0138
ab € 20,10*
pro Stück
 
 Stück
GABELGELENK FÜR GELENKKÖPFE STAHL, D=13 (1 Angebot) 
Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen Stahl 1.7225. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1934.05080516 Hinweis: Die Gabelstücke wurden als Zubehörteile für Gelenkköpfe entwickelt. Das Gabelöffnungsmaß...
Heinrich Kipp Werk
K1934.05080516
ab € 15,28*
pro Stück
 
 Stück
63201600 Gelenkkopf GS-K M16 IR (2 Angebote) 
Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet. Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und p...
Mädler
63201600
ab € 19,55*
pro Stück
 
 Stück
Gelenkkopf AP6 ISO 8139, Bohrung 50, M48x2 (4 Angebote) 
Gelenkkopf AP6 ISO 8139, Bohrung 50, für Zylinder mit Kolbenstangengewinde M48x2
Riegler
GEKAP6M48X2
ab € 223,01*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   573   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gelenkauge
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.