Bakenleuchte / Warnleuchte BakoLight LED einseitig gelb, mit Halter geprüft nach TL-Warnleuchten und TL-Leitbaken BASt geprüft nach TL-Warnleuchten Leuchtenklasse WL1 nach TL-Warnleuchten Leuchtenk...
TL-Bakenleuchte • BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten 90 • BASt-geprüft nach TL-Leitbaken 97 • BASt-Prüf.-Nr. U5-1698; V4-27-2003; V6-1899 • Kein Kabel mit Stecker • Keine separate Batteriebox erford...
TL-Warn- und Bakenleuchte Typ Future LED mit Tragegriff Material: Gehäuse aus bruchsicherem PE, Streuscheiben aus Polycarbonat Format (HxBxT): 375 x 220 x 120 mm Gehäuse: gelb Lichtaustritt: zweise...
wasser- und staubdichter Diodenblock geprüft nach GGVS Oberteil aus Zinkdruckguss Anschlusskabel 12 cm haltbar über 10.000 Betriebsstunden zur Sicherung von Hubladebühnen Warnleuchte zur Kennzeichn...
Bakenleuchte / Warnleuchte BakoLight LED einseitig gelb, ohne Halter geprüft nach TL-Warnleuchten und TL-Leitbaken BASt geprüft nach TL-Warnleuchten Leuchtenklasse WL1 nach TL-Warnleuchten Leuchten...
TL-Leitkegel, vollreflektierend, mit Blitzleuchte • TL-Leitkegel mit Blitzleuchte und Leitkegeladapter • Für Arbeitsstellen von kürzerer Dauer • Leichte und schnelle Handhabung • TL-Leitkegel Gewic...
TL-Warn- und Bakenleuchte Typ Future LED mit Tragegriff Material: Gehäuse aus bruchsicherem PE, Streuscheiben aus Polycarbonat Format (HxBxT): 375 x 220 x 120 mm Gehäuse: gelb Lichtaustritt: zweise...
Betriebsspannung: 12 V/24 V Leistung: 3 Watt Abmessungen: 105 mm x 68 mm Anschluss: Kabel 2x 0,75 mm², 0,20 m lang, grau Aufbauhöhe: 16 mm zwei Langlöcher zur Befestigung mit nahezu allen LED-Hubla...
Leitkegel-Blitzleuchte • Elektronenblitzlicht • Einfache und schnelle Montage auf 750-mm-Leitkegel durch Stecksystem • Hohe Standfestigkeit, da der Batteriekasten auf dem Boden innerhalb des Leitke...
Bakenleuchte / Warnleuchte BakoLight LED einseitig rot, mit Halter geprüft nach TL-Warnleuchten und TL-Leitbaken BASt geprüft nach TL-Warnleuchten Leuchtenklasse WL1 nach TL-Warnleuchten Leuchtenkl...