Gefahrgutkarton, 1- und 2-wellig • Außendecke: wasserabweisend beschichtet • Verklebung: nassfest • Für Bruttogewicht bis zu 85 kg • Für höchste Sicherheit, hohe Belastungen und Anforderungen beim ...
Gefahrgutkarton PREMIUM, braun, Innenmaße 570 x 370 x 430 mm. Vielseitig einsetzbar durch 4-fach-Zulassung 4G und zusätzlich 4GV. Alle Kartons erfüllen die Bauartanforderungen nach 4G und 4GV. Beso...
Gefahrgutkarton PREMIUM, braun, Innenmaße 780 x 580 x 610 mm. Vielseitig einsetzbar durch 4-fach-Zulassung 4G und zusätzlich 4GV. Alle Kartons erfüllen die Bauartanforderungen nach 4G und 4GV. Beso...
Wellpappe-Gefahrgutkarton 65/43 390 x 390 x 430 mm (Innenmaß) Wellpappe-Gefahrgutkarton 65/43 wurde speziell für den Transport von Gefahrgütern entwickelt. Geprüft als zusammengesetzte Verpackung i...
Gefahrgutkarton, VE 5 Stk, Innenmaße 1170 x 770 x 800 mm. Vielseitig einsetzbar durch die 4fach-Zulassung 4G sowie teilweise 4GV. Das Umreifungsband für den Karton muss mind. 11,5 mm breit und 0,5 ...
Wellpappe-Gefahrgutkarton 90/60 570 x 370 x 430 mm (Innenmaß) Wellpappe-Gefahrgutkarton 90/60 wurde speziell für den Transport von Gefahrgütern entwickelt. Geprüft als zusammengesetzte Verpackung i...
Gefahrgutkarton, VE 5 Stk, Innenmaße 135 x 135 x 280 mm, ab 3 VE. Vielseitig einsetzbar durch die 4fach-Zulassung 4G sowie teilweise 4GV. Das Umreifungsband für den Karton muss mind. 11,5 mm breit ...
Gefahrgutkarton, VE 5 Stk, Innenmaße 275 x 275 x 287 mm. Vielseitig einsetzbar durch die 4fach-Zulassung 4G sowie teilweise 4GV. Das Umreifungsband für den Karton muss mind. 11,5 mm breit und 0,5 m...