Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 60 - 300 N·m / 45 - 220 lbf·ft, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 ...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 155 - 760 N·m / 115 - 560 lbf·ft, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:201...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 750 - 2000 N·m, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A,...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 8 - 40 N·m / 70 - 350 lbf·in, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Ty...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 60 - 300 N·m / 45 - 220 lbf·ft, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 ...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 750 - 2000 N·m, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A,...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 80 - 360 N·m / 60 - 260 lbf·ft, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 ...
Einsatz: Verlängerungsrohre für Drehmomentschlüssel der Serien DREMOMETER A - DX, Zum einfacheren Erreichen hoher Drehmomentwerte, durch Hebelarmverlängerung, Ausführung: Sichere Verbindung zum DRE...
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1 - 10 N·m, Serien- bzw. Fließbandmontage, Extremer Dauereinsatz, Direkte Befestigung des Einsatzes im Schlüssel durch CP-Innenaufnahme, reduziert die B...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20 - 100 N·m / 15 - 75 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für ...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 40 - 200 N·m / 30 - 150 lbf·ft, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 ...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 80 - 360 N·m / 60 - 260 lbf·ft, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 ...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 110 - 550 N·m / 80 - 405 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb fü...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 520 - 1000 N·m / 380 - 730 lbf·ft, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:20...