Gaswarngerät GasStick, schwarz matt Hochsensibel gegenüber LPG und Narkosegasen Klein, handlich, zuverlässig Gassensor auf dem neuesten Stand der Technik (MEMS Technologie) Sehr geringer Stromverbr...
Zubehör für Gaswarngerät X-am® 7000 Das Gerät ist die innovative Lösung für die gleichzeitige und kontinuierliche Messung von bis zu fünf Gasen. Eine Kombination aus über 25 Sensoren ermöglicht die...
Gaswarngerät TriGas für Betäubungsgase mit Sirene - Betriebsspannung: 9-16 V - Stromaufnahme im Stand-by: 95 mA, bei Alarm 160 mA - Lautstärke bei Alarm: 80 dB - Sensibilität: 98 ppm (EEC) - Grün: ...
Zubehör für Gaswarngerät X-am® 7000 Das Gerät ist die innovative Lösung für die gleichzeitige und kontinuierliche Messung von bis zu fünf Gasen. Eine Kombination aus über 25 Sensoren ermöglicht die...
Dräger Gaswarngerät Pac 8500 O2/CO, mit Dualsensor, für Sauerstoff / Kohlenstoffmonoxid das Dräger Pac 8500 ist mit einem wasserstoffkompensierten CO-Sensor oder mit einem Dualsensor ausgestattet m...
Das Warngerät GX-D33 detektiert erhöhte CO2-Belastungen aus defekten technischen Anlagen in Innenräumen, ignoriert jedoch weitgehend erhöhte CO2-Konzentrationen in schlechter Raumluft. Überwachung ...