Back- und Tiefkühlmatte - für Backbleche GN 1/1 - Länge x Breite x Höhe 52,0 x 31,5 x 0,2 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - Silikon Back- und Tiefkühlmatte für Backbleche GN 1/1 Silikon Länge x Breite x...
Antihaft-GN- Konvektomatenblech aus Edelstahl 18/10, Oberfläche mit PTFE-Beschichtung, schwere Qualität Tiefe: 2 cm, GN: 2/1 [Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.GN-Systemmaße siehe Seite 9725.]
Antihaft-Backblech aus 0,6 mm starkem Stahl, PTFE antihaft-beschichtet, nicht spülmaschinengeeignet Länge außen: 39,5 cm, Breite außen: 35,5 cm, Höhe: 2,5 cm
Backblech Alu; Größe GN 1/1, 53x32.5x1 cm (LxBxH); silber Backblech aus Aluminium GN 1/1. Abkantungswinkel 45° an allen vier Seiten. Ohne Perforierung. Materialstärke 1,5 mm. Produktnummer: 165908 ...
Antihaft-Backblech aus 0,6 mm starkem Stahl, PTFE antihaft-beschichtet, nicht spülmaschinengeeignet Länge außen: 39,5 cm, Breite außen: 30 cm, Höhe: 2,5 cm
Backblech GN 1/1 aus 1,5 mm starkem Aluminiumblech, ungebeizt, aus einem Stück gezogen, Ränder 90 mit geschlossenen Ecken, nicht spülmaschinengeeignet Länge außen: 53 cm, Breite außen: 32,5 cm, Höh...
B.PRO GN-Blech 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 20 mm Der Gastronorm-Behälter besteht aus 18/10 Edelstahl und ist nahtlos tiefgezogen. Die umlaufende, stark ausgeprägte Stapelschulter ermöglicht ein gle...
GN-Backblech Dough; 53x32.5x1 cm (LxBxH); edelstahl; rechteckig GN-Backblech aus Edelstahl mit schrägen Kanten aus Edelstahl. Stärke: 1 mm. Einfache Reinigung und spülmaschinenfest. Produktnummer: ...
SCHNEIDER Backblech "TYNECK" 1/1 GN 325x530 mm GN 1/1 325 x 530 mm Backblech ++ Material: Aluminim ++ Format: ++ GN 1/1 ++ Ausführung: ++ 4 Seiten 45° ++ Perforierung: ++ ohne ++ Materialstärke (mm...
Antihaft-Backblech Backofenmaß 60 x 40 cm aus 1,7 mm starkem Aluminium mit PTFE-Beschichtung, Ränder 45 auslaufend Länge außen: 60 cm, Breite außen: 40 cm, Höhe: 1 cm