Araven - ARAVEN Gastronormbehälter mit Deckel, Polypropylen, GN 1/1 (150 mm) halbtransparent mit Beschriftungsfeld geruchs- und geschmacksneutral empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen v...
APS GN-Behälter 1/2 aus schwarzem Polycarbonat, Mit Literskalierung, Robust und Formstabil, Stapelbar, Tiefe: 150 mm, Inhalt ca. 8,9 liter Geschirrspülmaschinengeeignet, Mikrowellengeeignet, Temper...
APS Rolltop-Haube GN-Behälter und GN-Tabletts, transparent aus Polycarbonat, verchromter Kreuzgriff, passend für alle GN 1/1, leichtgängig auf- und zuklappbar 90 Grad, Maße: (B)530 x (T)325 x (H)19...
GN-Behälter Premium 1/2; Größe GN 1/2, 10.8l, 32.5x26.5x15 cm (LxBxT); silber GN-Behälter 1/2 aus Chrom-Nickel-Edelstahl 18/10, rostfrei, ohne Fallgriff. Materialstärke: 0,8 mm. Mit Stapelnocken: e...
Rieber Gastronormbehälter Edelstahl GN Behälter Modell 11 150 Gastronormbehälter aus Edelstahl - ohne Griffe \nIDEAL ZUM LAGERN, AUFBEWAHREN UND AUSGEBEN VON LEBENSMITTELN \n(WIE Z. B. SOSSEN, SUPP...
Stalgast - Gastronormbehälter, Polycarbonat, GN 1/6 (150 mm) aus Polycarbonat transparent, Inhalt gut sichtbar mit Messskala in Liter und Quart geruchs- und geschmacksneutral glatte Ränder nahezu u...
Stalgast - Gastronormbehälter Serie NEW MODEL, GN 1/2 (100mm), mit Fallgriffen aus qualitativ hochwertigem Edelstahl, schwere Ausführung empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -20 °C...
HZ66D52 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M Material: Edelstahl Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. Das Zubehör ist für Dampf-Heizarten geeignet. Max. Beladung: 16 kg Bitte überprüfen Sie v...
B.PRO GN-Behälter 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 20,00 Liter Der Gastronorm-Behälter besteht aus 18/10 Edelstahl und ist nahtlos tiefgezogen. Die umlaufende, stark ausgeprägte Stapelsc...
- Material: Edelstahl - Deckel für alle Maße erhältlich - Auch perforierte Behälter lieferbar - Gewicht: 0,41 kg - Maße: B 176 x T 162 x H 150 mm - Inhalt: 2,4 Liter