Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  > Gasmelder

  Gasmelder bei Mercateo online kaufen (87 Angebote unter 23.303.205 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gasmelder“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gasmelder"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Cordes Haussicherheit CC-3000 Gasmelder netzbetrieben detektiert Butan, Methan, Propan (3 Angebote) 
Cordes Gasmelder CC-3000 Spannungsversorgung über 230 V oder 12 V 3 Status-LEDs Alarmton 85 dB Aufgrund hochwertigster Sensoren reagiert dieser Gasmelder blitzschnell auf die Entstehung lebensgefäh...
Cordes Haussicherheit
CC-3000
ab € 25,12*
pro Stück
 
 Stück
Schabus 200892 Gasmelder netzbetrieben detektiert Butan, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Methan, P (4 Angebote) 
Gas-Alarm GX-A1 mit Gasabriegelung (optional). Gaswarnsystem für gefährliche Gas- oder Rauchkonzentrationen. Bei Warnung wird automatisch die Stromzufuhr der Gasheizung getrennt und gleichzeitig (o...
Elektrotechnik Schabus
200892
ab € 146,20*
pro Stück
 
 Stück
Gasmelder H-AL 6000 mit Netzteil 230V und zusätzlicher Backup-Batterie 9V (10 Angebote) 
Gasmelder H-AL 6000 Inkl. 220 V Netzteil und 9 V Block Batterie als Backup im Falle eines Stromausfalls Zur Wand oder Deckenmontage geeignet Luftfeuchtigkeitseinsatzbereich 10 % bis 90 % Temperatur...
as - Schwabe
90407
ab € 40,47*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink SC0103 Methan, Erdgas Gasdetektor (5 Angebote) 
Erdgas (Methan) kann gefährlich werden und zu einer Explosion führen. Durch Materialermüdung, Beschädigungen und anderen Vorkommnissen kann es jedoch in Gebäuden und Räumen dazu kommen, dass Gas en...
LogiLink
SC0103
ab € 24,71*
pro Stück
 
 Stück
Gasmelder SGL (10 Angebote) 
Gasmelder SGLDer SGL dient der Messung und Auswertung von Gaskonzentrationen (Erdgas und Flüssiggas) in der Umgebungsluft. Er ist anschließbar an Einbruch- und Brandmeldezentralen, mit externer Spa...
ABB
GHQ3050008R0001
ab € 149,23*
pro Stück
 
 Stück
2er SET CO Kohlenmonoxid Gaswarn Melder CO Warner Gaswarngerät Gasmelder (1 Angebot) 
2er SET CO Kohlenmonoxid Gaswarn Melder CO Warner Gaswarngerät GasmelderKohlenmonoxid ist ein extrem gefährliches farb- & geruchsloses Gas und kann vom Menschen nicht wahrgenommen werden. Entstehun...
Flamingo
FAS370
ab € 46,91*
pro Stück
 
 Paket
Gasmelder 12 V DC GA 133 (5 Angebote) 
Gasmelder 12 V DC GA 133Gasmelder, 12V DC, warnt bei Austritt von Methan (Stadt-/Erdgas), Propan oder Butan bei zwei Konzentrationsschwellen. Mit lautem 85 dB(A) Warnton und optischen Kontrollanzei...
Indexa
22149
ab € 49,36*
pro Stück
 
 Stück
Dometic Group MagicSafe MSG 150 Gasalarm Mobil einsetzbar, Innenraumüberwachung (2 Angebote) 
Dometic MagicSafe MSG 150 Gasmelder, 12 und 24 V Sofortiger Alarm bei Bedrohung Akustische und visuelle Alarmsignale Setzt eigenständig Standardeinstellungen Selbstreinigende Sensoren Der MagicSafe...
Dometic
9600000368
ab € 77,16*
pro Stück
 
 Stück
uniTEC Gasmelder, weiß, Alarmsignal: ca. 85 dB (11580184) (2 Angebote) 
uniTEC Gasmelder, weiß, Alarmsignal: ca. 85 dB löst bei Austritt von Gas Alarm aus, akustische und optische Alarmierung bei Austritt von Erdgas (Methan) und Flüssig- gas (Propan/Butan), mit Testkno...
uniTEC Elektro
41777
ab € 26,85*
pro Stück
 
 Stück
Smartwares RM370/2 Kohlenmonoxid Melder mit 3 LEDs und (1 Angebot) 
Der Smartwares RM370 CO-Melder sorgt dafür, dass Sie rechtzeitig alarmiert werden, wenn die Kohlenmonoxid-Konzentration zu Hause zu hoch wird. Der 85 dB laute Alarm ist unüberhörbar und gibt Ihnen ...
Smartwares
10.100.77
ab € 37,21*
pro Stück
 
 Stück
INDEXA GA90-230 Gasmelder 230V Gasalarm m.Relais 22152 (22152) (4 Angebote) 
INDEXA GA90-230 Gasmelder 230V Gasalarm m.Relais 22152 (22152)
Indexa
22152
ab € 111,92*
pro Stück
 
 Stück
Funk-Gasmelder Honeywell evohome CO8MS (7 Angebote) 
evohome security Funk­Kohlenmonoxidmelder (CO-Melder) Testtaste für Batterien, Elektronik, Alarmsignal und Sensor Verlötete Batterie mit bis zu 6 Jahre Lebensdauer Der Funk-CO-Melder nutzt, um maxi...
Honeywell Home
CO8MS
ab € 49,81*
pro Stück
 
 Stück
Smartwares RM400 Gasmelder für Methan, Propan und (6 Angebote) 
Der Smartwares RM400 Gasmelder sorgt dafür, dass Sie bei austretendem Gas rechtzeitig alarmiert werden. Der Gasmelder kann daheim, im Wohnwagen oder auf dem Boot mit dem Adapter verwendet werden. U...
Smartwares
10.029.22
ab € 25,20*
pro Stück
 
 Stück
Gasmelder Methan GA 90-12 (5 Angebote) 
Gasmelder Methan GA 90-12Gasmelder, 12V DC, warnt bei Austritt von Methan (Stadt-/Erdgas) 0,4%, Propan 0,24% oder Butan 0,2% (Flüssiggas). Gasalarm mit lautem 85 dB(A) Warnton und optischen Anzeige...
Indexa
22153
ab € 90,61*
pro Stück
 
 Stück
ELRO
10.042.32
ab € 35,16*
pro Stück
 
 Paket
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gasmelder
^

Gasmelder - für eine zuverlässige Überwachung

Gasmelder helfen beim Brandschutz und sorgen bei der Verwendung von Gasen für mehr Sicherheit. Austretende, unsichtbare Gase, von denen eine Gefahr für die Gesundheit ausgeht und welche zusätzlich Brände und Explosionen auslösen können, werden von diesen Geräten aufgespürt. Durch Warnsignale werden Sie informiert, gewarnt und können somit die Räumlichkeiten zügig verlassen.  Gasmelder dienen der Vermeidung von Bränden, wodurch auch finanzielle sowie gesundheitliche Einbußen verhindert werden.

Welches Gas soll gemeldet werden?

Gasmelder werden in vielen Bereichen eingesetzt, sei es in Krankenhäusern, Altenheimen, in Privathaushalten, Büros, Schulen, öffentlichen Gebäuden und Industrieanlagen. Überall, wo Gase verwendet werden, sind diese Geräte sinnvoll und sollten auch angebracht werden. Damit Sie für sich selbst und Ihre Kunden die passende Auswahl treffen, ist das ausströmende Gas zu ermitteln. Es gibt Gasmelder, die auf mehrere unterschiedliche Gase empfindlich reagieren, oder solche, die nur ein Gas messen und melden.

Erd- oder Stadtgas

In den meisten Fällen handelt es sich um Sensoren, die Erd- oder Stadtgas, welches zur Energieversorgung dient, erkennen können. Ein Leck am Versorgungsrohr oder der Gasheizung kann schnell für einen ungewünschten Gasaustritt sorgen. Da Erdgas vorrangig Methan enthält, ist Gasmelder ratsam, der vor diesem Gas warnt.

Butan oder Propan

Arbeiten Sie in Ihrer Werkshalle mit Gasflaschen, ist deren Füllung von Bedeutung. Der gewählte Gasmelder sollte so konzipiert sein, dass er das entsprechende Gas erkennen kann. Bei den Flüssiggasen handelt es sich meist um Butan oder Propan.

Bestimmte Konzentration

Berücksichtigen Sie, dass die Gase erst ab einer bestimmten Konzentration erfasst werden können und über unterschiedliche Verfahren und verschiedene Sensoren erkannt werden. Prüfen Sie deshalb, ob er auch bei dem verwendeten Gas funktioniert. So kann es im Operationssaal wichtig, sein Betäubungsmittelgase zu erkennen, welche ein normaler Gasmelder für Methangas nicht wahrnimmt.

Rauchgasmelder

Gleichermaßen gibt es auch Rauchgasmelder, diese sind im Bereich des Brandschutzes besonders effektiv, da Sie den Kohlenmonoxidgehalt der Luft messen und bei einer zu hohen Konzentration die Bewohner alarmieren. Kohlenmonoxid ist ein extrem gefährliches Gas, das geschmack-, geruch- und farblos ist und daher ohne Gasmelder nicht wahrgenommen wird.

Sensibilität

Je empfindlicher ein Gasmelder ist, umso besser. Achten Sie beim Kauf darauf, dass er sehr sensibel reagiert. Desto früher Sie über austretendes Gas informiert werden, umso mehr Handlungsspielraum und Zeit bleibt Ihnen. Sekunden können beim Austritt von Gasen Leben retten.

Alarm

Damit der Alarm wahrgenommen wird, ist ein akustischer Signalgeber notwendig.  Hierbei spielt der in der Umgebung herrschende Lautstärkepegel eine wichtige Rolle. Die meisten Gasmelder setzen einen Alarm mit 85 dB in drei Metern Entfernung ab. In bestimmten Fällen kann ein lauterer Alarm nötig sein. In Sägewerken und Hallen, in denen Produktionsanlagen laufen, wird ein Alarm mit einer Lautstärke von 85 db nicht sofort wahrgenommen. Besonders dann, wenn Ihre Mitarbeiter einen Gehörschutz tragen, wird der Alarmton mit gedämpft. In diesem Fall kann eine Kopplung zu Alarmblitzleuchten sinnvoll sein, um eine zusätzliche visuelle Warnung vorzunehmen.

Überall zu hören

Es gibt unterschiedliche Anwendungen für Gasmelder und somit auch verschiedene Ausführung bezüglich der Alarmgebung. Einfache und kostengünstige Varianten der Gasmelder werden einzeln angebracht und sind nicht koppelbar. Sie geben Ihren Alarmton in dem Raum ab, in dem sie installiert sind. Dies ist nicht besonders empfehlenswert, da bereits durch eine geschlossene Zimmertür die Alarmlautstärke um bis zu 15 dB abnimmt. Solche Lösungen sind nur ratsam, wenn ein einzelner Raum ohne angrenzende Gebäude und andere Räume überwacht werden soll.

Funkvernetzung

Funkvernetzungen bieten da schon mehr Sicherheit. Durch die Vernetzung wird das Alarmsignal, egal, an welchem Gerät es ausgelöst wurde, an allen Gasmeldern ausgegeben. So sind alle Räumlichkeiten im Notfall per Alarm gewarnt und können rechtzeitig evakuiert werden. Liegt beispielsweise eine Leckage an der Gasrohrleitung im Keller vor und Methangas tritt aus, werden auch noch die Mitarbeiter im Büro des Dachgeschosses per Alarm gewarnt.
An eine Zentrale angeschlossene Gasmelder sind das Nonplusultra. Sie ermöglichen es, dass mit dem akustischen Signal, das sich im Gebäudekomplex ausbreitet, ein dazu passender Notruf abgesetzt wird. Durch die Kopplung mit einem Wählgerät wird dies möglich. Weiterhin können die Geräte so verbunden und  vernetzt werden, dass der Alarm auch extern wahrgenommen und an die Überwachungszentrale weitergeleitet wird, die den Vorfall prüfen kann. Ihr Sicherheitspersonal kann genau ausfindig machen, welcher Gasmelder den Alarm ausgelöst hat, und schnell handeln.

Energiequellen

Beachten Sie, dass der Gasmelder, auch wenn er am Netz betrieben werden kann, über eine weitere Energieversorgung per Batterie verfügen sollte. Damit steht der Gasmelder auch noch bei Stromausfällen zur Verfügung und es gibt keine Sicherheitslücke.

Funktionsüberwachung

Der Gasmelder sollte über eine Kontrollleuchte verfügen. Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität, damit Sie im Ernstfall sicher sein können, dass Ihre Geräte und Brandschutzeinrichtungen funktionieren. Letztlich gilt: Gasmelder sind nicht nur sinnvoll, wenn sie vorgeschrieben sind, sondern sollten grundsätzlich in jedem Gebäude und Raum installiert werden. Vorbeugen ist besser!
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Gasmelder, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.