Absperrschieber, BETA® 300, GGG, Gas DN 400, BL 310 mm, PN10, PG3, NBR epoxy, kurze Baulänge, Flanschanschluss - Weichdichtend nach EN 13774 - Baulänge nach EN 558, Grundreihe 14 (DIN 3202, F4) - M...
Absperrschieber, BETA® 300, GGG, Gas DN 400, BL 600 mm, PN10, PG3, NBR epoxy, lange Baulänge, Flanschanschluss - Weichdichtend nach EN 13774 (DIN 3352 - 4B) - Baulänge nach EN 558, Grundreihe 15 (D...
Absperrschieber, BETA® 300, GGG, Gas DN 50, BL 150 mm, PN16, PG3, NBR epoxy, kurze Baulänge, Flanschanschluss - Weichdichtend nach EN 13774 - Baulänge nach EN 558, Grundreihe 14 (DIN 3202, F4) - Mi...
Absperrschieber, BETA® 300, GGG, Gas DN 50, BL 250 mm, PN16, PG3, NBR epoxy, lange Baulänge, Flanschanschluss - Weichdichtend nach EN 13774 (DIN 3352 - 4B) - Baulänge nach EN 558, Grundreihe 15 (DI...
Absperrschieber, BETA® 300, GGG, Gas DN 50, d 63, BL 566 mm, PN10, PG3 NBR epoxy, mit beiderseits PE-Enden SDR 11 - Weichdichtend nach EN 1074 - Mit beiderseits PE-HD Enden nach SDR 11 - Ausgelegt ...
Absperrschieber, BETA® 300, GGG, Gas DN 500, BL 350 mm, PN10, PG3, NBR epoxy, kurze Baulänge, Flanschanschluss - Weichdichtend nach EN 13774 - Baulänge nach EN 558, Grundreihe 14 (DIN 3202, F4) - M...
Absperrschieber, BETA® 300, GGG, Gas DN 500, BL 700 mm, PN10, PG3, NBR epoxy, lange Baulänge, Flanschanschluss - Weichdichtend nach EN 13774 (DIN 3352 - 4B) - Baulänge nach EN 558, Grundreihe 15 (D...
Absperrschieber, BETA® 300, GGG, Gas DN 600, BL 390 mm, PN10, PG3, NBR epoxy, kurze Baulänge, Flanschanschluss - Weichdichtend nach EN 13774 - Baulänge nach EN 558, Grundreihe 14 (DIN 3202, F4) - M...
Absperrschieber, BETA® 300, GGG, Gas DN 600, BL 800 mm, PN10, PG3, NBR epoxy, lange Baulänge, Flanschanschluss - Weichdichtend nach EN 13774 (DIN 3352 - 4B) - Baulänge nach EN 558, Grundreihe 15 (D...
Absperrschieber, BETA® 300, GGG, Gas DN 65, BL 170 mm, PN16, PG3, NBR epoxy, kurze Baulänge, Flanschanschluss - Weichdichtend nach EN 13774 - Baulänge nach EN 558, Grundreihe 14 (DIN 3202, F4) - Mi...
Absperrschieber, BETA® 300, GGG, Gas DN 65, BL 270 mm, PN16, PG3, NBR epoxy, lange Baulänge, Flanschanschluss - Weichdichtend nach EN 13774 (DIN 3352 - 4B) - Baulänge nach EN 558, Grundreihe 15 (DI...
Absperrschieber, BETA® 300, GGG, Gas DN 80, BL 180 mm, PN16, PG3, NBR epoxy, kurze Baulänge, Flanschanschluss - Weichdichtend nach EN 13774 - Baulänge nach EN 558, Grundreihe 14 (DIN 3202, F4) - Mi...
Absperrschieber, BETA® 300, GGG, Gas DN 80, BL 280 mm, PN16, PG3, NBR epoxy, lange Baulänge, Flanschanschluss - Weichdichtend nach EN 13774 (DIN 3352 - 4B) - Baulänge nach EN 558, Grundreihe 15 (DI...
Absperrschieber, BETA® 300, GGG, Gas DN 80, d 90, BL 740 mm, PN10, PG3 NBR epoxy, mit beiderseits PE-Enden SDR 11 - Weichdichtend nach EN 1074 - Mit beiderseits PE-HD Enden nach SDR 11 - Ausgelegt ...
Gas Absperreinrichtung 5549 DN20 Rp3/4 x R3/4 Stahl SF Gas TAE 5548 Thermisch auslösend, MOP5/GT1-HTB, Thermisch auslösend bei 100°C, Beidseitig mit Innengewinde