Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korros...
Bisley LIGHT Garderobenschrank, 4 Abteile à 2 Fächer, Farbe lichtgrau Der LIGHT Garderobenschrank von Bisley ist das Einstiegsmodell für den industriellen Bereich Die Türen der 4 Abteile sind mit e...
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Akten-/Garderobenschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als...
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Akten-/Garderobenschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als...
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 2x400er Abteile, 7021/3000 | CA5874-3000 Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen und verkürzten Türen, Sitz HxT 420x315 mm Anzahl Abteile: 2 mit je 40...
Garderobenschrank, Serie Evolo, mit Füßen • Langlebige und robuste Stahlkonstruktion • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Unterbau: mit Füßen • Türen rechts anschlagend, in Drehbolzen gelagert...
Der abschliessbare Akten-/Garderobenschrank TETRIS SOLID fügt sich hervorragend in das Schranksystem der Serie ein. Auf 5 Ordnerhöhen bietet er sowohl Platz für Kleidung als auch für Ordner und Unt...
melaminharzbeschichtete E-1 Spanplatten mit grundeten Ecken und Kanten · alle Schränke können im Baukastensystem nebeneinaner und übereinander zu einer Schrankwand kombiniert werden · Einlegeböden ...
Stahl-Garderobenschrank, Serie 128, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Ab...
Bisley LIGHT Allzweckschrank, B 800 mm, Farbe lichtgrau Der Allzweckschrank LIGHT von Bisley ist das Einstiegsmodell für den industriellen Bereich. Der Allzweckschrank Bisley LIGHT verfügt über zwe...
Stahl-Garderobenschrank FlexOffice Prefino, 1 Abteil, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus doppelwandiger Stahlkonstruktion für hohe Stabilität und Langlebigkeit, elektrolytisch verzinkt und mit hochwer...
Sicherheits-Drehriegel, kein Aufbrechen durch Überdrehen Zylinderschloss auf Anfrage erhältlich, ohne Mehrpreis Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm Fußteile verzinkt, erhöhter Korrosionsschutz Inne...
Wäsche-Garderobenschrank Cabo-Plus, 2 Abteile je 300 mm, 600 x 500 x 1800 mm, weiß, Trennwand geschlossene seitliche Profile, zueinanderschlagend, mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangsc...