Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Garderobenschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als prakti...
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Garderobenschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als prakti...
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 2x400er Abteile, 7021/0959059 | CA5874-0959059 Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen und verkürzten Türen, Sitz HxT 420x315 mm Anzahl Abteile: 2 mit...
Der abschliessbare Akten-/Garderobenschrank TETRIS SOLID fügt sich hervorragend in das Schranksystem der Serie ein. Auf 5 Ordnerhöhen bietet er sowohl Platz für Kleidung als auch für Ordner und Unt...
melaminharzbeschichtete E-1 Spanplatten mit grundeten Ecken und Kanten · alle Schränke können im Baukastensystem nebeneinaner und übereinander zu einer Schrankwand kombiniert werden · Einlegeböden ...
Garderobenschrank Abteilanzahl 2 RAL7035 Aus Stahlblech. Türen mit Innen-Scharnieren und Rotationsbolzen außen auf 180º mit Verstärkung auf den Seiten und schnittsicheren Falten ausgestattet. Oben ...
Garderobenschrank, mit Füßen • Geeignet für Berufs- und Alltagskleidung • Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Mit Ablageboden, Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebe...
Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, Farbe Korpus lichtgrau, anthrazitgrau Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ei...
Sicherheits-Drehriegel, kein Aufbrechen durch Überdrehen Zylinderschloss auf Anfrage erhältlich, ohne Mehrpreis Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm Fußteile verzinkt, erhöhter Korrosionsschutz Inne...
Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile mit 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosion...
Stahl-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abtei...
Garderobenschrank FORMAT, Typ BASIC, mit Sockel • Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung • Sockel korrosionsgeschützt, 1...
Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korros...