Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Akten-/Garderobenschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, als Akten-/Garderobenschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als pr...
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 1 Abteil, Breite 420 mm, RAL7021/9016 | CA5812-9016 Garderobenschrank mit Füßen Anzahl Abteile: 1 Abteilbreite 400 mm HxBxT 1850 x 420 x 500 mm Korpus schwarzgrau ...
Z-Garderobenschrank mit Sitzbank, HxBxT 2140 x 800 x 500 mm, 4 Abteile, Türen blaugrau. Platzsparende Lösung für eng bemessene Räume. Stabile Stahlkonstruktion, punktgeschweißt und einbrennlackiert...
Garderobenschrank, Serie Classic, mit Sockel • Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Fach: Ablageboden, mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach ...
Garderobenschrank Zum sicheren und ordenlichen Aufbewahren von Kleidung und persönlichen Gegenständen Ausführung • in Drehbolzen gelagerte, rechts angeschlagene Flügeltüren mit Verstärkungstasche f...
stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten · innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile G...
Garderobenschrank mit 100 mm hohem Sockel, Abteilbreite in mm: 300 Artikelbeschreibung: 3 x 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm Doppelstöckig 2 x Abteile übereinander pro Abteil 1 x Türe, Kleiderstange ...
Bisley Office Schließfachschrank, 1 Abteil, 6 Fächer, T 457 mm, Farbe silber Bisleys Office Schließfachschrank im klassisch-zeitlosen Design schafft mit sechs einzeln abschließbaren Fächern Platz f...
Bisley LIGHT Garderobenschrank. 2 Abteile, Farbe lichtgrau Der LIGHT Garderobenschrank von Bisley ist das Einstiegsmodell für den industriellen Bereich Die Türen der 2 Abteile sind mit einem Zylind...
Sicherheits-Drehriegel, kein Aufbrechen durch Überdrehen Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm Fußteile verzinkt, erhöhter Korrosionsschutz Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange Zylinderschloss a...
Garderobenschrank FORMAT, Typ BASIC, doppelstöckig, mit Füßen • Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung • Kunststoff-Füße...
Stahl-Garderobenschrank Classic, 1 Abteil, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil...