Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Akten-/Garderobenschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als...
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 4x300er Abteile, 7021/9016 | CA5870-9016 Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen und verkürzten Türen, Sitz HxT 420x315 mm Anzahl Abteile: 4 mit je 30...
Z-Garderobenschrank mit Sitzbank, HxBxT 2140 x 400 x 500 mm, 2 Abteile, Türen lichtblau. Platzsparende Lösung für eng bemessene Räume. Stabile Stahlkonstruktion, punktgeschweißt und einbrennlackier...
Garderobenschrank Zum sicheren und ordenlichen Aufbewahren von Kleidung und persönlichen Gegenständen Ausführung • in Drehbolzen gelagerte, rechts angeschlagene Flügeltüren mit Verstärkungstasche f...
stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten · innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile G...
Garderobenschrank mit 100 mm hoher Sockel, 3x Abteile, Abteilbreite in mm: 400, Zylinderschloss Artikelbeschreibung: mit Zylinderschloss Langlebige Stahlkonstruktion, Fronten ebenfalls aus Stahl Op...
doppelstöckig · glatte Türen mit Lochbild und Drehriegelverschluss · pro Abteil 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 786 x B 220/230 x T 465 mm · allgemeine Schrank...
robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · beste Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen · verstärkte Türen, Anschlag rechts, mit Soft-Anschlagd...
Sicherheits-Drehriegel, kein Aufbrechen durch Überdrehen Zylinderschloss auf Anfrage erhältlich, ohne Mehrpreis Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange Sockel ...
Garderobenschrank FORMAT, Typ BASIC, mit Sockel • Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung • Sockel korrosionsgeschützt, 1...
Doppelseitige Garderobenbank mit Rückenlehne, Basic Plus, 1 Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höc...