Ausgangsschaltung = Open-Collector Anzahl der Kanäle = 1 Montage Typ = THT Anzahl der Pins = 5 Abmessungen = 11 x 8 x 9.7mm Höhe über Panel = 9.7mm Länge = 11mm Betriebstemperatur max. = +75°C Betr...
In dem Baustein ist eine LED und ein Phototransistor eingebaut, die sich gegenüberstehen. Wenn man die LED zum Leuchten bringt, zeigt der Phototransistor eine mögliche Unterbrechung des Lichtstrahl...
Näherungsschalter EE-SX47/67 für Photo-Interrupter (Schlitzkopf). Typische Installationen sind Montageroboter, Cream-Lot-Druckmaschinen und Maschinen für die Montage von Leiterplatten. Schwarzes Ku...
Physikalisches Prinzip: optisch Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten Etikettenbreite, min.: 2 mm Etikettenlücke, min.: 2 mm Medium: nicht transparent Lichtquelle: LED, infrarot ...
Produktpalette: EE-SX67 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 5 V Erfassungsreichweite, max.: 5 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V Sensorausgang: NPN Ausgangsstrom: 100 mA SVHC: To Be Advised RoH...
Physikalisches Prinzip: optisch Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten Etikettenbreite, min.: 2 mm Etikettenlücke, min.: 2 mm Medium: nicht transparent Lichtquelle: LED, infrarot ...