Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
Funktionsweise
Betätigungsart
Zubehör
Bild
Bestellen
85111412 2/2 Wegeventil DN 10 G1/4 230V 50/60Hz (2 Angebote) Werkstoff: Gehäuse: Messing, PA66. Sitzdichtung: NBR. Innenteile: 1.4104, 1.4303, PVDF. Für neutrale, gasförmige und flüssige Fluide. Elektromagnetisch betätigt, mit Zwangsanhebung. Membranventile....
IMI Norgren
8253000.8001.23050
ab € 72,37* pro Stück
VUVG-L18-M52-MT-G14-1R8L Magnetventil (6 Angebote) Magnetventil VUVG-L18-M52-MT-G14-1R8L Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=18 mm, Normalnenndurchfluss=1300 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar
ab € 42,72* pro Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (4 Angebote) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 13,00 mm (1/2 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1/2 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °...
Bürkert
000000000000221605
ab € 68,59* pro Stück
Festo
VUVS-LK20-M32C-AD-G18-1C1-S
ab € 23,97* pro Stück
2/2-Wege-MV., ES,NO,direktg.,230 V,50 Hz, G 3/8, PN 0-20 bar (8 Angebote) 2/2-Wege-Magnetventil, Edelstahl, NO, direktgesteuert, 230 V, 50 Hz, Mediumstemp. max. 80 °C / 90 °C, G 3/8, PN 0 - 20 barDie Standardbaureihe in den Ausführungen- direktgesteuert- vorgesteuertGerä...
ab € 54,72* pro Stück
2/2-Wege-MV., MS, NC, direktg., 24 V DC, G 1/2, PN 0-30 bar (8 Angebote) 2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, direktgesteuert, 24 V DC, Mediumstemperatur max. 80 °C / 90 °C, G 1/2, PN 0 - 30 barDie Standardbaureihe in den Ausführungen- direktgesteuert- vorgesteuertFür al...
ab € 34,62* pro Stück
2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert (1 Angebot) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 50,00 mm (2 Zoll) | 0,20 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G2 | 24,00 V - 24,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | 0,00 °C - 80,0...
Bürkert
000000000000134450
ab € 506,46* pro Stück
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, G 1/4 (1), G 1/4 (3 + 5), 24 V DC (8 Angebote) 3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Alu, Betriebstemp. -5°C bis 50°C, Arbeitsdruck 1,5-8 bar, Anschluss G 1/4 (1), G 1/4 (3 + 5), 24 V DCVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und ...
ab € 23,92* pro Stück
85123411 2/2 Wegeventil DN 20 G3/4 24V DC (2 Angebote) Werkstoff: Gehäuse: Messing. Sitzdichtung: NBR. Innenteile: Edelstähle, PVDF, Messing. Für neutrale, gasförmige und flüssige Fluide. Elektromagnetisch betätigt, mit Zwangsanhebung. Membranventile. ...
IMI Norgren
8254300.9151.02400
ab € 151,09* pro Stück
RPE Magnetventil, 2" IG 24 VAC 24 V / AC (1 Angebot) - Magnetventil - Durchflussregulierung - Schmutzwasser-Filter Technische Daten - Anschluss: 2" IG - Nennspannung: 24 V / AC (Wechselstrom) - Stromaufnahme: 190 mA - Leistungsaufnahme: 2 W - Betrieb...
ab € 53,82* pro Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (4 Angebote) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G3/4 | 24,00 V - 24,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °C ...
Bürkert
000000000000221630
ab € 104,20* pro Stück
2/2-Wege-MV., MS, NC, direktg., 24 V DC, G 1/2, PN 0-10 bar (8 Angebote) 2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, direktgesteuert, 24 V DC, Mediumstemperatur max. 80 °C / 90 °C, G 1/2, PN 0 - 10 barDie Standardbaureihe in den Ausführungen- direktgesteuert- vorgesteuertFür al...
ab € 36,29* pro Stück
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, G 3/8 (1), G 1/4 (3 + 5), 230 V, 50 Hz (8 Angebote) 3/2-5/2-Wegeventil NAMUR, Alu, Betriebstemp. -5°C bis 50°C, Arbeitsdruck 1,5-8 bar, Anschluss G 3/8 (1), G 1/4 (3+5), 230 V, 50 HzVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen un...
ab € 30,24* pro Stück
RPE Magnetventil, 3" AG 24 VAC 24 V / AC (1 Angebot) - Magnetventil - Durchflussregulierung - Schmutzwasser-Filter Technische Daten - Anschluss: 3" AG - Nennspannung: 24 V / AC (Wechselstrom) - Stromaufnahme: 190 mA - Leistungsaufnahme: 2 W - Betrieb...
ab € 94,05* pro Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (1 Angebot) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 13,00 mm (1/2 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Edelstahl | Innengewinde - G1/2 | 230,00 V - 230,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | 0,00 °C...
Bürkert
000000000000221765
ab € 187,42* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Wegeventil
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.