Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
Funktionsweise
Betätigungsart
Zubehör
Bild
Bestellen
2/2-Wege-MV., MS, NC,direktg.,230 V,50 Hz, G 1/4, PN 0-30 bar (8 Angebote) 2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, direktgesteuert, 230 V, 50 Hz, Mediumstemperatur max. 80 °C / 90 °C, G 1/4, PN 0 - 30 barDie Standardbaureihe in den Ausführungen- direktgesteuert- vorgesteuertF...
ab € 24,23* pro Stück
RPE Magnetventil, 1" IG 24 VAC 24 V / AC (1 Angebot) - Magnetventil - Durchflussregulierung: gewünschte Menge einstellen - Schmutzwasser-Filte Technische Daten - Anschluss: 1" IG - Nennspannung: 24 V / AC (Wechselstrom) - Stromaufnahme: 190 mA - Leis...
ab € 18,68* pro Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (5 Angebote) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 10,00 mm (3/8 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G3/8 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °...
Bürkert
000000000000221601
ab € 58,99* pro Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (5 Angebote) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °C ...
Bürkert
000000000000221637
ab € 104,07* pro Stück
2/2-Wege-MV., ES, NC, vorg., 24 V DC, G 1/2, PN 0,5-10 bar (8 Angebote) 2/2-Wege-Magnetventil, Edelstahl, NC, vorgesteuert, 24 V DC, Mediumstemp. max. 80 °C / 90 °C, G 1/2, PN 0,5 - 10 barDie Standardbaureihe in den Ausführungen- direktgesteuert- vorgesteuertGerätestec...
ab € 64,13* pro Stück
2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert (2 Angebote) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,20 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1 | 24,00 V - 24,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | 0,00 °C - 80,0...
Bürkert
000000000000134438
ab € 237,83* pro Stück
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, G 1/4, 24 V DC (8 Angebote) 3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, Betriebstemp. -20 °C bis 50 °C, Arbeitsdruck 2,5 - 10 bar, Anschluss G 1/4, 24 V DCVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und...
ab € 38,59* pro Stück
85111211 2/2 Wegeventil DN 10 G1/2 24V DC (2 Angebote) Werkstoff: Gehäuse: Messing, PA66. Sitzdichtung: NBR. Innenteile: 1.4104, 1.4303, PVDF. Für neutrale, gasförmige und flüssige Fluide. Elektromagnetisch betätigt, mit Zwangsanhebung. Membranventile....
IMI Norgren
8253200.8001.02400
ab € 69,53* pro Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (4 Angebote) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G3/4 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °...
Bürkert
000000000000221633
ab € 100,26* pro Stück
CPE14-M1CH-5L-1/8 Magnetventil (5 Angebote) Magnetventil CPE14-M1CH-5L-1/8 große Packungsdichte, mit M8 Steckeranschluss. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=800 l/min, Betriebsdruc...
ab € 88,44* pro Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (1 Angebot) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °C - ...
Bürkert
000000000000221728
ab € 185,59* pro Stück
2/2-Wege-MV., ES,NC,direktg.,230 V, 50 Hz, G 1/2, PN 0-10 bar (8 Angebote) 2/2-Wege-Magnetventil, Edelstahl, NC, direktgesteuert, 230 V, 50 Hz, Mediumstemp. max. 80 °C / 90 °C, G 1/2, PN 0 - 10 barDie Standardbaureihe in den Ausführungen- direktgesteuert- vorgesteuertGerä...
ab € 45,23* pro Stück
3/2-Wegeventil elektropn., monostabil, NC, G 1/8, 24VDC, 500l/min (7 Angebote) 3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »3V«, monostabil, NC, G 1/8, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5-8 bar, Temp. -20°C bis 70°C, 500l/min3/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
ab € 33,87* pro Stück
2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert (2 Angebote) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,20 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | 0,00 °C - 80...
Bürkert
000000000000134441
ab € 237,60* pro Stück
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, G 1/4 (1), G 1/4 (3 + 5), 230 V, 50 Hz (8 Angebote) 3/2-5/2-Wegeventil NAMUR, Alu, Betriebstemp. -5°C bis 50°C, Arbeitsdruck 1,5-8 bar, Anschluss G 1/4 (1), G 1/4 (3+5), 230 V, 50 HzVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen un...
ab € 23,92* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Wegeventil
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.