3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »3V«, monostabil, NC, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5-8 bar, Temp. -20°C bis 70°C, 850l/min3/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »3V«, monostabil, NC, G 1/8, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5-8 bar, Temp. -20°C bis 70°C, 750l/min3/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »3V«, monostabil, NC, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5-8 bar, Temp. -20°C bis 70°C, 1300l/min3/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »3V«, bistabil, G 1/8, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5-8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 500l/min3/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »3V«, bistabil, G 1/8, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5-8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 750l/min3/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »3V«, bistabil, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5-8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 1300l/min3/2-Wegeventile- elektropneumatisch -