Sperrpfosten,herausnehmbar, feuerverzinkt, rot-weiß lackiert, Ø 60 mm, 2 Kettenösen, einbetonierbar zur Sicherung von Baustellen, als Element zum Freihalten von Durchfahrten oder zum Reservieren vo...
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, Eisenglimmer, zum Aufdübeln, mit 1 Öse. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Pulverbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer. Vierkantrohr 70 x 70 mm. Hochwerti...
Absperrpoller Bella, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, herausnehmbar, Pfosten-Ø: 60 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlä...
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Länge des Bands = 4m Farbe = Rot, Weiß Material = Stahl Farbe der Barriere = Rot, Weiß Farbe des Bands = Rot, Weiß Material der Barriere = Metall Höhe = 98...
Absperrpfosten Bern, ohne Kettenöse, zum Herausnehmen, gelb/schwarz, Ø 60mm Absperrpfosten Bern, ohne Kettenöse, zum Einbetonieren und Herausnehmen, Farbe: gelb/schwarz, Material: Stahl, feuerverzi...
Abgrenzungspfosten PERSONENLEITSYSTEM SERIE LARGEFLEX. Edelstahl, › Gurtanschlüsse mit 4 Wege System › Gurtband 4,5 Meter › Gurtband integriert › Gewicht 10 kg › Höhe 95 cm › Rohr Ø 7,5 cm › Bodent...
Temka Kettenpfosten MegaMax Set. Mit Kettendurchführung, besonders wirtschaftlich bei großen Absperrlängen - für einen Pfostenabstand von bis zu 8 m. Produktbeschreibung: 6 x Pfosten (12414-SG) Pfo...
Sperrpfosten,herausnehmbar, feuerverzinkt, rot-weiß lackiert, Ø 60 mm, 2 Kettenösen, zum aufdübeln zur Sicherung von Baustellen, als Element zum Freihalten von Durchfahrten oder zum Reservieren von...
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, Eisenglimmer, zum Aufdübeln, mit 2 Ösen. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Pulverbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer. Vierkantrohr 70 x 70 mm. Hochwert...
Absperrpfosten Locky-Bo, eckig, umlegbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Pfosten: 70 x 70 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Plattenlänge: 160 mm, Plattenb...
Absperrpoller Bella, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, herausnehmbar, Pfosten-Ø: 76 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlä...