Absperrpfosten mit 2 Haken Farbe: rot/weiß Material Pfosten: PVC Material Sockel: Polyethylen Pfosten-Ø: 50 mm Höhe: 900 mm Sockel: 280 x 280 x 50 mm mit Betonbeschwerung Gewicht: Pfosten mit Fuß c...
Absperrpfosten selbstaufrichtend, 80x1000mm, Kunststoff,rot mit weiß reflektierenden Streifen aus Kunststoff selbstaufrichtend extrem nachgebend sehr robust ortsfest für Dübelbefestigung, inkl. 3 S...
Kipp-Pfosten Form rund Höhe x Durchmesser 760 x 100 mm aus Polyethylen in schwarz/gelb, retroreflektierend selbstaufrichtend und überfahrbar Suchbegriffe: Verkehrszylinder, Verkehrswegebegrenzung, ...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse. herausnehmbar Verriegelu...
Absperrpfosten Stahl, vz., weiß beschichtet, 3 rote Streifen, Ø 152, H 1000 mm, zum Aufdübeln Stahlrohrpoller für starke Belastungen mit aufgeschweißter Stahlkapppe zur Sicherung von Toreinfahrten,...
Hergestellt aus geschliffenem Edelstahl (V2A) und mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur, bietet dieser Absperrpfosten nicht nur eine elegante Optik, sondern auch eine robuste Konstruktion. Die Bo...
Die 100 cm hohen Absperr-Pfosten aus feuerverzinktem Stahl sind ideal, um Bereiche wie Parkplätze, Fußgängerzonen oder Grundstückszufahrten sicher abzusperren. Durch die 19,5 x 12 cm großen Fußplat...
Der umlegbare Absperrpfosten aus dem Hause BASI verhindert unerlaubtes Parken auf Privatparkplätzen. Der Absperrpfosten wird mit dem mitgelieferten Montagematerial fest im Boden verankert. Die gelb...
Absperrpfosten selbstaufrichtend, 80x1000mm, Kunststoff, schwarz mit weißen Streifen aus Kunststoff selbstaufrichtend extrem nachgebend sehr robust ortsfest für Dübelbefestigung, inkl. 3 Schrauben ...
Leitpin Höhe 1050 mm aus Polyethylen in rot/weiß, retroreflektierend zum Aufstellen Suchbegriffe: Pfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Leitsystem, Absperrkegel, Absperrkette, Absperrpf...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse herausnehmbar Verriegelun...
Sperrpfosten,mit einer Öse, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, zum Aufdübeln mit Bodenplatte Stahl-Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen mit angeschweißter Bodenplatte ...
Mit seiner viereckigen Form und einer Höhe von 950 mm über dem Boden bietet dieser Pfosten eine robuste und zuverlässige Absperrung. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandstärke von 3...