Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Funkgeräte

  Funkgeräte  (220 Angebote unter 27.395.310 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Funkgeräte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Kenwood
TK-3701DE
ab € 165,08*
pro Stück
 
 Stück
Motorola
B8P00811YDEMAQ
ab € 160,22*
pro Stück
 
 Stück
Albrecht Tectalk Worker 3 (8 Angebote) 
Albrecht Tectalk Worker 3 - Tragbar - Zwei-Wege Funkgerät - PMR - 446 MHz - 16 Kanäle (Packung mit 4)
Alan
29826
ab € 145,30*
pro Stück
 
 Stück
Motorola
188069
ab € 94,88*
pro Stück
 
 Stück
Motorola
188218
ab € 179,11*
pro Stück
 
 Stück
Stabo freecomm 700 20700 PMR-Handfunkgerät 2er Set (7 Angebote) 
PMR 446-Funkgerät mit hoher Reichweite und vielen Funktionen, geliefert im Komplett-Set bestehend aus zwei Funkgeräten, Akkus und Ladegerät! Das Stabo freecomm 700 lässt kaum Wünsche offen, denn es...
Stabo
20700
ab € 73,25*
pro Stück
 
 Stück
Funkgerät F6 (2 Angebote) 
Robustes und leistungsstarkes PMR 446 Handfunkgerät für den professionellen Einsatz. Produktbeschreibung: sehr gute Sprachqualität hohe Reichweiten robustes Gehäuse, IP-X6 Europaweit lizenz- und ge...
geo-FENNEL
870000
ab € 134,21*
pro Stück
 
 Stück
Kenwood Electronics TK-3501E Funksprechgerät 16 Kanäle 0.0125 MHz Schwarz (4 Angebote) 
Bedienfreundlich – keine Lizenz erforderlich Beim TK-3501E handelt es sich um ein lizenzfreies PMR446-UHF-Handfunkgerät. Zum Lieferumfang des sofort einsetzbaren Funkgeräts gehören ein Gürtelclip, ...
Kenwood
TK-3501E
ab € 133,79*
pro Stück
 
 Stück
Midland G 13 (2 Angebote) 
Midland G 13 - Tragbar - Zwei-Wege Funkgerät - PMR - 446 - 446.2 MHz - 99 Kanäle - Schwarz
Midland Radio
C1462
ab € 71,01*
pro Stück
 
 Stück
Olympia
5392
ab € 31,10*
pro Stück
 
 Stück
TEE-UU CHEST Funkgeräte-Harnisch schwarz Für Feuerwehr und Rettungsdienst (1 Angebot) 
CHEST Funkgeräte-Harnisch Das CHEST Funkgeräte-Harnisch von TEE-UU ist ein kompaktes, modular anpassbares Harnisch für vielfältige Anwendungsgebiete. Besonders geeignet ist die Halterung für bis zu...
TEE-UU
2868-9005
ab € 34,53*
pro Stück
 
 Stück
Motorola TLKR T92 H2O Funksprechgerät 8 Kanäle Schwarz, Gelb (5 Angebote) 
Dank des T92 H2O mit schwimmender, wasserfester Bauweise1, robuster Konstruktion und bis zu 10 km Reichweite bleiben Sie mit Familie und Freunden in Kontakt. Die integrierte Taschenlampe bietet wei...
Motorola
TLKRT92
ab € 105,60*
pro Stück
 
 Stück
Albrecht Tectalk Worker 3 2er 29825 PMR-Handfunkgerät 2er Set (7 Angebote) 
Das Sprechfunkgerät für Handwerker. Es überzeugt insbesondere den professionellen Anwender durch das äußerst stabile Gehäuse und die diversen Funktionen. Das Spritzwasser-geschützte Gehäuse ist opt...
Albrecht
29825
ab € 80,52*
pro Stück
 
 Stück
Stabo freecomm 200 20200 PMR-Handfunkgerät 2er Set (7 Angebote) 
Stabo freecomm 200 20200 PMR-Handfunkgerät 2er Set PMR-Handfunkgerät freecomm 200, 2er Set 500 mW Sendeleistung Hohe/Schwache Sendeleistung umschaltbar Integrierte LED-Taschenlampe Gut und günstig:...
Stabo
20200
ab € 41,91*
pro Stück
 
 Stück
stabo freecomm 700 (5 Angebote) 
stabo freecomm 700 - Radio Case Set - tragbar - Zwei-Wege Funkgerät - PMR - 446 MHz - 8 Kanäle (Packung mit 2)
Stabo
20701
ab € 96,45*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   15   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Funkgeräte
^

Kommunikation durch Funkgeräte


Funkgeräte sind ebenso wie Handys Kommunikationsgeräte, die auf einer bestimmten Frequenz senden und empfangen. Dabei können Funkgeräte sowohl stationär als auch mobil betrieben werden. Letztere Variante findet vor allem in Kraftfahrzeugen in Form von CB-Funkgeräten Verwendung. Weit verbreitet und sehr praktisch sind Handfunkgeräte, die sowohl zur Kommunikation untereinander oder für Überwachungszwecke eingesetzt werden. Solche Formen von Funkgeräten sind unter anderem das Babyphone oder das Walki Talkie.

Die verschiedenen Funkstandards

Um das richtige Funkgerät für seine Bedürfnisse auswählen zu können, ist es wichtig, auf den jeweiligen Funkstandard des Gerätes zu achten. Denn nur wenn beide Funkgeräte den selben Standard nutzen, ist eine Kommunikation untereinander überhaupt möglich. Auch die Reichweite sowie die Sendeleistung ist von diesem Richtwert abhängig. Des Weiteren ist nicht jede Form von Funkverkehr für jedermann erlaubt. Hier unterscheidet man in Jedermann- Funk, der eine Art Sammelbegriff für Funkanwendung ist, die von jedem Betreiber ohne Bedarfsnachweis oder Prüfung genutzt werden können und dem Nicht-öffentlichen Funk wie dem Polizei, Betriebsfunk oder dem Flugfunk. Dieser darf im Gegensatz zum Amateur- oder Jedermann-Funk nur mit einer bestimmten Zulassung betrieben werden.

Frei verfügbare Standards für Funkgeräte in Deutschland

CB-Funk: „Citizens Band Radio“ (CB) bedeutet im Englischen soviel wie Bürgerfrequenzbereich. Dieser Funkstandard arbeitet mit 80 Kanälen. Der Frequenzbereich liegt hier am oberen Ende der Kurzwelle und reicht von 26,560 bis 27,410 MHz. Er ist der einzige anmeldefreie Standard, der auch mit stationären Funkgeräten betrieben werden kann. Solche Geräte können mit einer Sendeleistung von bis zu vier Watt und der entsprechenden Antenne einen Radius von ca. 60 km abdecken.

PMR 446: PMR-Funk ist ein relativ neuer Standard und steht für „Private Mobile Radio“. Er arbeitet im UHF-Frequenzbereich von 446,000 bis 446,100 MHz, wobei seine acht Kanäle im 12,5 kHz-Raster untergliedert sind. Eine hohe Reichweite kann man von diesem Standard allerdings nicht erwarten, da die Sendeleistung in Deutschland auf maximal 500 mW begrenzt ist. Somit liegt die Reichweite dieser Geräte bei ca. fünf Kilometer und ist stark von der Umgebung abhängig, in dem sie betrieben werden.

DMR 446: Dieser Funkstandard ist fast identisch mit dem PMR 446, jedoch hat er bis zu 16 Kanäle und ist digital. Sendeleistung und Reichweite bleiben gleich.

LPD (SRD): LPD steht hier für „Low Power Devices“, was soviel bedeutet wie Funkgeräte mit minimaler Sendeleistung. Und genau das ist der Grund, warum diese Geräte nach und nach aus dem Funksektor verbannt werden. Mit einer Sendeleistung von gerade einmal 10 mW und 69 schaltbaren Frequenzen im FM-Bereich sind kaum Reichweiten von mehr als einem Kilometer möglich. 

Freenet (PMR 149): Freenet ist die Bezeichnung eines Funkstandards, der von Motorola entwickelt wurde und nichts mit dem Internetanbieter zu tun hat. Dabei nutzt Freenet das seit 1992 freigewordene B-Netz aus der Mobilfunksparte. Zugelassen sind allerdings nur Geräte mit integrierter Antenne, deren Sendeleistung 500 mW nicht überschreiten dürfen. Dabei haben diese kleinen Geräte bereits sechs Kanäle und eine relativ hohe Reichweite von bis zu acht Kilometern. Sie sind allerdings stark von der Umgebung abhängig.

Sie suchen mehr?

Dann haben Sie bei Mercateo die Möglichkeit, zwischen 3,5 Millionen Artikeln in zwölf Kategorien zu wählen. Denn vom Bürobedarf über die Betriebs- und Lagerausstattung bis hin zu Fahrzeugteilen und Zubehör bietet Ihnen Mercateo alles, was Sie benötigen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.