Dünnbettset 525W 3,5qm 140F1655Dünnbett-Set mit WLAN Thermostat, flexiblem Fühlerschutzrohr DN10 mit roter Kappe, Kunststoffnägel, Montageanleitung. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer A...
Arnold Rak 1321000 Fußbodenheizung elektronisch 2000 W 10 m² Fußbodenheizung für Laminat FH L 21100-200 Heizfläche: 10 m² Geringe Aufbauhöhe Speziell für die Installation unter Laminat entwickelt. ...
UPONOR Rohr Comfort Pipe PLUS 14 x 2.0 mm, Rolle: 240 Meter PE-Xa-Rohr mit Sauerstoffdiffusionssperre aus EVOH, mit zusätzlichen äußeren Schutzschicht in der Farbe weiß mit zwei blauen Streifen. Na...
Dünnbettset 600W 4,0qm 140F1656Dünnbett-Set mit WLAN Thermostat, flexiblem Fühlerschutzrohr DN10 mit roter Kappe, Kunststoffnägel, Montageanleitung. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer A...
Elektrische Fußbodenheizung Twin FH P 2105i-200 Heizfläche: 0.5 m² Elektrosmog arm Einfache Handhabung bei der Verlegung. Das Heizkabel ist auf einem selbstklebendem Armierungsgewebe aufgenäht. Die...
Uponor Rohr Klett Comfort Pipe PLUS 14x2,0 240m PE-Xa-Rohr mit Sauerstoffdiffusionssperre aus EVOH, mit einem blauen Streifen. Entspricht der DIN EN ISO 15875 "Kunststoff-Rohrleitungssysteme für Wa...
Dünnbettset 750W 5,0qm 140F1657Dünnbett-Set mit WLAN Thermostat, flexiblem Fühlerschutzrohr DN10 mit roter Kappe, Kunststoffnägel, Montageanleitung. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer A...
Arnold Rak 2000075-200 Fußbodenheizung elektronisch 150 W 0.75 m² Eletrische Fupbodenheizung Twin FH P 2107i-200 Heizfläche: 0.75 m² Elektrosmog arm Einfache Handhabung bei der Verlegung. Das Heizk...
Uponor Rohr Klett Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m PE-Xa-Rohr mit Sauerstoffdiffusionssperre aus EVOH, mit einem blauen Streifen. Entspricht der DIN EN ISO 15875 "Kunststoff-Rohrleitungssysteme für Wa...
Dünnbettset 900W 6,0qm 140F1658Dünnbett-Set mit WLAN Thermostat, flexiblem Fühlerschutzrohr DN10 mit roter Kappe, Kunststoffnägel, Montageanleitung. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer A...
Arnold Rak 2000100-200 Fußbodenheizung elektronisch 200 W 1 m² Elektrische Fußbodenheizung Twin FH P 2110i-200 Heizfläche: 1 m² Elektrosmog arm Einfache Handhabung bei der Verlegung. Das Heizkabel ...