Arnold Rak 1200400 Fußbodenheizung elektronisch 800 W 4 m² Elektrische Fußbodenheizung Twin FH P 2140i-200 Heizfläche: 4 m² Elektrosmog arm Einfache Handhabung bei der Verlegung. Das Heizkabel ist ...
FONTERRA PE-RT-Rohr 17 x 2.0 mm, Rolle: 650 Meter Rohr PE-RT - Für Fonterra-Flächentemperierung - natur - Basisrohr Polyethylen nach DIN EN ISO 22391, sauerstoffdicht nach DIN 4726 Technische Daten...
Die Netzheizmatte DS ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Fu?boden, zur Beheizung von Raumen oder zur Kalteabschottung an Wanden. Durch den nur 2.7 mm dunnen Aufbau er...
Dünnbett Heizmatten Set 0,5 x 8,0 + Opti 140F1706Dünnbett-Set mit Opti Uhrenthermostat, flexiblem Fühlerschutzrohr DN10, Kunststoffnägel, Montageanleitung. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit ...
RESIDEO 6-Zonen FBH-Regler für Fußbodenheizung/-kühlung .6 Zonen/Räume mit Temperaturregelung über Thermostate (OpenTherm oder Ein/Aus), max. 4 Thermo-Aktuatoren pro Zone, integriertes 230-V-Pumpen...
Arnold Rak 1200450 Fußbodenheizung elektronisch 900 W 4.5 m² Elektrische Fußbodenheizung Twin FH P 2145i-200 Heizfläche: 4.5 m² Elektrosmog arm Einfache Handhabung bei der Verlegung. Das Heizkabel ...
FONTERRA PE-Xc-Rohr 17 x 2 mm, Rolle: 240 Meter Fonterra-PE-Xc-Rohr, für die Fußbodenheizungsinstallation, 5-Schicht PE-Xc Rohr, mit innenliegender Sauerstoffsperre sauerstoffdicht nach DIN 4726 Zu...
Dünnbett-Heizmatte 150W/qm 0,5qm DTIR 1mDie selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell für den Einbau in Ausgleichmasse oder Fle...
Arnold Rak 1200500 Fußbodenheizung elektronisch 1000 W 5 m² Elektronische Fußbodenheizung Twin FH P 2150i-200 Heizfläche: 5 m² Elektrosmog arm Einfache Handhabung bei der Verlegung. Das Heizkabel i...
FONTERRA PE-Xc-Rohr 17 x 2 mm, Rolle: 240 Meter Fonterra-PE-Xc-Rohr, für die Fußbodenheizungsinstallation, 5-Schicht PE-Xc Rohr, mit innenliegender Sauerstoffsperre sauerstoffdicht nach DIN 4726 Zu...