XXL Heißluftfritteuse Edelstahl, mit Timer 5,5Ltr. 1800W & SalzstreuerGesund kochen war noch nie so einfach! Mit der XXL Heißluftfritteuse inklusive großem Salzstreuer im Edelstahl Design bereiten ...
Möchten Sie Pommes frites oder Snacks für die ganze Familie auf einmal zubereiten? Mit einem Fassungsvermögen von 6 Litern ist der FR-6999 Digital Airfryer XXL der perfekte Airfryer für Sie. Backen...
"Mit der Heißluft-Fritteuse DO531FR von DOMO erhalten Sie ein Top-Gerät! Mit ihrem Fassungsvermögen von 5 l bereiten Sie bis zu 1,4 kg Pommes frites auf einmal zu. Die Heißluft-Fritteuse ist extrem...
XXL Heißluftfritteuse ohne Öl mit Grill Rack, 6 Ltr. 1700Watt, & SalzstreuerGesund und fettarm kochen! Möchten Sie Pommes frites oder Snacks für die ganze Familie auf einmal zubereiten? Mit einem F...
Gesunde Zubereitung mit bis zu 80 % weniger Fett - Frittieren, Backen und Grillen mit einem Gerät – schnelle gleichmäßige Hitzeverteilung durch Heißluft-Technologie - 8 l Volumen im antihaftbeschic...
Produktbeschreibung FRITTEUSE KOMPAKT Manchmal, da muss es einfach sein, und dann schmecken nur die echten – Pommes in schwimmendem Fett ausgebacken. In der FRITTEUSE KOMPAKT von UNOLD® gelingen kl...
Ninja AF180EU Heißluftfritteuse Gesunde Köstlichkeiten für die gesamte Familie Die Ninja Max Pro AF180DE Heißluftfritteuse ist eine gute Wahl für alle, die gesunde und leckere Gerichte zubereiten m...
Elektro-Fritteuse als Tischgerät Serie 700 ND - Doppel-Fritteuse, 800 x 700 x 250 mm (BxTxH) Vom gehobenen Restaurant bis hin zum mobilen Food- Truck, Stalgast- Fritteusen sind unerlässlich in jede...
Cool-Touch-Wände Die Luft zirkuliert zwischen dem Frittierbehälter und den Außenwänden, so dass sich die Außenwände kühl anfühlen und maximale Sicherheit bieten. Regulierbarer Thermostat Der Temper...
Profi-Doppelfritteuse mit 2 kleinen und einem großen Frittierkorb für unterschiedliches Frittiergut Gehäuse, Deckel, Heizspirale, Fettbehälter und Bedienpanel aus Edelstahl Kaltzonentechnik – direk...