Digitale Heißluftfritteuse Doppelkorb 8Ltr 2400 Watt & SalzstreuerFinden Sie es auch unpraktisch, Ihre Snacks erst zubereiten zu können, nachdem Sie die Pommes frittiert haben? Mit der XXL Heißluft...
Herausnehmbarer Fettbehälter lässt sich einfach in der Spülmaschine reinigen. Sicherheitssystem: Heizelement schaltet bei Entnahme automatisch ab. Edelstahl-Staubschutzdeckel inkl. Sichtfenster. Ei...
Digitale Heißluftfritteuse Doppelkorb 8Ltr 2400 Watt & SalzstreuerFinden Sie es auch unpraktisch, Ihre Snacks erst zubereiten zu können, nachdem Sie die Pommes frittiert haben? Mit der XXL Heißluft...
innovative Heißluft-Technologie für vielseitige Ergebnisse gesundheitsbewusstes Frittieren, Garen, Braten und Backen OHNE Zugabe von Öl oder Fett keramikbeschichteter Frittierkorb und Korbträger: e...
Elektro-Fritteuse "MINI II" Produktdetails: Gehäuse und Deckel aus Edelstahl, Schaltkasten aus Kunststoff 1 Becken, 1 Korb, Inhalt: 4 Liter Anschlusswert: 2,2 kW / 1 NAC 230 V B 200 x T 400 x H 280...
Finden Sie es auch unpraktisch, Ihre Snacks erst zubereiten zu können, nachdem Sie die Pommes frittiert haben? Mit der Princess 182074 Heißluftfritteuse mit Doppelkorb gehört das jetzt der Vergange...
Mit dem Princess Aerofryer XXL 182025 können Sie gesunde Speisen für die ganze Familie frittieren, braten, backen, grillen, kochen und rösten. Dank 4,5 l Fassungsvermögen können bis zu sechs Portio...
FR 2452 Heißluftfritteuse Für eine vielseitige, gesunde und schnelle Zubereitung ohne Zugabe von Öl oder Fett schnell, gesund und energiesparend dank Heißluft-Technologie 5 L Garraum perfekt geeign...
Elektro-Fritteuse "PETIT" Produktdetails: Gehäuse und Deckel aus Edelstahl, Schaltkasten aus Kunststoff 1 Becken, 1 Korb, Inhalt: 3 Liter Anschlusswert: 2,0 kW / 1 NAC 230 V B 220 x T 400 x H 240 m...
Mit diesem Double Basket Airfryer können Sie zwei Speisen gleichzeitig zubereiten. Er hat ein Gesamtvolumen von 8 l, eine Leistung von 2400 W und eine Sync-Finish-Funktion. Ihr komplettes Abendesse...
Super Uno: Die leicht zu reinigende Fritteuse für die ganze Familie Für all Ihre frittierten Lieblingsgerichte mit knusprig goldbrauner Perfektion. Die elektrische Fritteuse Tefal Super Uno zaubert...
Der luxuriöse Princess Family Aerofryer mit Digitaldisplay hat einen besonders großen Korb. Mit einem Durchmesser von 24 cm eignet sich diese Fritteuse ideal für die Zubereitung von Gebäck, Quiche ...
Die Zubereitung von Pommes Frites, Gemüse, Kuchen und Brot ist mit der Multi Heißluftfritteuse ideal. Dank der 10 vorprogrammierten Einstellungen erhalten Sie immer die besten Ergebnisse. Zudem ist...
Die Tristar FR-6989 Crispy-Fritteuse nutzt Heißluftkonvektion, so dass Sie Backen, Frittieren, Braten und Grillen können, ohne Fett zu verwenden. Nutzen Sie die Grillplatte, um ein besonders knuspr...
Die kompakte Fritteuse für die ganze Familie Sparen Sie Platz in der Küche und kochen Sie trotzdem für die ganze Familie! Die Tefal Uno M Fritteuse ist kompakt und bietet zugleich ein großes Fassun...