Mit der MultiFry, Heißluftfritteuse und Multicooker von De’Longhi, können Sie 1 kg leckere Pommes frites aus frischen Kartoffeln mit nur 1 Esslöffel Öl zubereiten. Mit einem Fassungsvermögen von bi...
Leckere frittierte Speisen & mehr für die ganze Familie mit wenig bis gar kein Öl gekocht Die Easy Fry Heißluftfritteuse ist die gesunde Lösung für knusprige Speisen im XXL-Format für den täglichen...
Ein wahres Multitalent ist die BPA-freie HEISSLUFTFRITTEUSE XL! Frittieren, Grillen, Garen, Braten, Dörren, Backen, Warmhalten, Erhitzen, Auftauen und Rösten – kann sie alles! Auf Öl kann dabei kom...
Elektro-Standfritteuse mit 2 Becken Serie 700, B800 X T700 X H850-900 Produktdetails: CNS 18/10 B 800 x T 700 x H 850-900 mm Anschlusswert: 30 kW / 3 NAC 400 V Beckeninhalt: 2 x 15 Liter Korb: B 26...
Erleben Sie die nächste Stufe der kulinarischen Exzellenz mit unserer Heißluftfritteuse 6,5 L, welche Ihre Kochroutine revolutionieren wird. Mit seinem leistungsstarken 1600-W-Motor und einer Vielz...
Einfaches Frittieren für die ganze Familie! Diese Fritteuse bietet das grösste Fassungsvermögen unter den Fritteusen von Tefal und ist dabei sehr einfach zu bedienen. Über das einstellbare Thermost...