Durch die stufenlose Regulierung der Drehzahl mit einem Frequenzumrichter kann man beim Abfüllen und Dosieren die gewünschte Fördermenge exakt einstellen. Die Vorteile: Drehrichtungsumkehr Überlast...
SINAMICS Ausgangsdrossel für Powermodule FSC 3AC 380V-480V 39A Elektrische Drossel SINAMICS Ausgangsdrossel für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120 und den Kompaktumrichter SINAMICS G120C...
Merkmale: kleine Bauform für einphasige Wechselstrommotoren · geeignet für Kondensator- und Spaltpolmotoren · einfache mechanische und elektrische Installation · präzise und zuverlässige Steuerung ...
ATV320 IP66 / 1ph / 230 V mit Hauptschalter. Abmessungen 250 x 340 x 185 mm, Leistung KW 0,75 kW. Beschreibung Integrierte Sicherheitstechnik mit 5 Funktionen sicher abgeschaltetes Drehmoment (STO)...