In diesem Premium-Segment vereint VARTA alle leistungsstarken Energielösungen, die für den Einsatz in digitalen und mobilen Hightech-Anwendungen zum Einsatz kommen. Im VARTA Professional Sortiment ...
Lithium-Fotobatterie PANASONIC CR123A, 3 V-, 1400 mAh Dieses Lithium-Batterie ist die optimale Energiequelle für den Einsatz in Kameras und modernen LED-Taschenlampen. Features:- leistungsstarke En...
Silber-Oxid-Batterie 4SR44 6.2 V 145 mAh 1-Blister, VARTA-Nr.: V28PX Spannung: 6 V System: Silberoxide Kapazität: 170 mAh IEC Code: 4SR44 Ander:V28PX Höhe:25,1 mm Durchmesser:13,0 mm
VARTA Lithium-Batterie, CR-P2, 6V, Photo Varta Photo Lithium Batterien sind in der Lage, schnell eine hohe Leistung zu liefern, ideal geeignet für die heutigen High-Tech-Kameras und Blitze. Technis...
VARTA Lithium-Batterie, CR2, 3V, Photo, 2 Stück Varta Photo Lithium Batterien sind in der Lage, schnell eine hohe Leistung zu liefern, ideal geeignet für die heutigen High-Tech-Kameras und Blitze. ...
DURACELL Gerätebatterien • Batterie vom Hersteller Duracell, Photo-Lithium-Zelle 3V Ultra M3 123 BG1 (CR 123) mm, mit der Herstellerartikelnummer 1705553.
Kompatible Ersatzbatterien - Neues Leben für Ihr Gerät Ersatzteile mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem batteriebet...