mit 1/4-Zoll E 6.3 Schaft-Aufnahme, zum Einsatz in Akku-Bohrmaschinen mit einer 1/4-Zoll-Aufnahme, sowie in allen handelsüblichen Kabel-Bohrmaschinen, geeignet für hohe Bohrgeschwindigkeiten, Indus...
Premium Diamant Fliesenbohrer für den Einsatz auf dem Winkelschleifer Durch die vakuumgelötete Diamantbeschichtung in Premium Qualität wird eine lange Lebensdauer und eine hohe Bohrgeschwindigkeit ...
Extreme Fliesenbohrer 11,0 mm AL 90 mm, GL 150 mm Universalbohrer für extreme Anwendungen Extrem scharfe, speziell angeschliffene Hartmetall-Platte Hochwertige Lötung, extrem hitzebeständig Der Pro...
Ø 12,0 mm. Speziell geeignet zum Bohren von Glasscheiben, Spiegelglas, Flaschen, Porzellan, Fliesen, Keramik, usw. - Beste Ergebnisse bei niedrigen Drehzahlen und guter Kühlung mit Wasser, Essig, T...
mit Paraffinfüllung für Fliesen und Keramik · vakuumgelötete Diamantbohrkrone für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug und Marmorplatten · universell einsetzbar · ausbruchfreies Bohren im Fliese...
Extreme Fliesenbohrer 6,0 mm AL 65 mm, GL 100 mm Universalbohrer für extreme Anwendungen Extrem scharfe, speziell angeschliffene Hartmetall-Platte Hochwertige Lötung, extrem hitzebeständig Der Prob...
Extreme Fliesenbohrer 4,0 mm AL 50 mm, GL 85 mm Universalbohrer für extreme Anwendungen Extrem scharfe, speziell angeschliffene Hartmetall-Platte Hochwertige Lötung, extrem hitzebeständig Der Probl...
Pfeilförmiger hartmetallbestückter Bohrer mit 6-mm-Sechskantschaft. Für saubere, präzise Bohrungen in Fliesen, Glas und Spiegel. Geringer Anpressdruck und häufige Schmierung führen zu optimalen Erg...
mit Paraffinfüllung für Fliesen und Keramik · vakuumgelötete Diamantbohrkrone für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug und Marmorplatten · universell einsetzbar · ausbruchfreies Bohren im Fliese...
mit 1/4-Zoll E 6.3 Schaft-Aufnahme, zum Einsatz in Akku-Bohrmaschinen mit einer 1/4-Zoll-Aufnahme, sowie in allen handelsüblichen Kabel-Bohrmaschinen, geeignet für hohe Bohrgeschwindigkeiten, Indus...