Alpen 0025200600100 Dachziegelbohrer 6 mm Gesamtlänge 100 mm 1/4" (6.3 mm) 1 St. Hartmetall-Dachziegelbohrer mit 1/4" (6.3 mm)-Sechskantschaft Spezialbohrer zum Drehbohren in Dachziegel, Dachstein,...
Der Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic ist für das Bohren in Fliesen das Werkzeug der Wahl. Trockenbohren ohne Kühlung ist möglich, womit die Arbeit mit diesem Bohrer mühelos und angenehm wird. Darüber hi...
Alpen 25200350100 Dachziegelbohrer 3.5 mm Gesamtlänge 100 mm 1/4" (6.3 mm) 1 St. Hartmetall-Dachziegelbohrer mit 1/4" (6.3 mm)-Sechskantschaft Spezialbohrer zum Drehbohren in Dachziegel, Dachstein,...
Ø 3,0 mm. Speziell geeignet zum Bohren von Glasscheiben, Spiegelglas, Flaschen, Porzellan, Fliesen, Keramik, usw. - Beste Ergebnisse bei niedrigen Drehzahlen und guter Kühlung mit Wasser, Essig, Te...
Allro Fliesenbohrer 5 mm Ermöglicht problemloses zentrisches Anbohren auf harten, glatten Oberflächen Spezialbohrer mit Zentrierspitze und Zylinderschaft für drehenden und schlagenden Einsatz in Bo...
Der Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic ist für das Bohren in Fliesen das Werkzeug der Wahl. Trockenbohren ohne Kühlung ist möglich, womit die Arbeit mit diesem Bohrer mühelos und angenehm wird. Darüber hi...
Herausragende Lebensdauer in harten Fliesen! Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze. Da Wandfliesen mittlerweile immer größer und härter sind, ist auch das Bo...
Zylinderschaft · für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan · keine Kühlung erforderlich · nicht geeignet zum Schlagbohren
mit Paraffinfüllung für Fliesen und Keramik · vakuumgelötete Diamantbohrkrone für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug und Marmorplatten · universell einsetzbar · ausbruchfreies Bohren im Fliese...
TYROLIT vakuumgelötete Diamantbohrkrone für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug und Marmorplatten. Höchster Bohrkomfort, universell einsetzbar. Perfektes, ausbruchfreies Bohren im Fliesen- und ...
Premium Diamant Fliesenbohrer für den Einsatz auf dem Winkelschleifer Durch die vakuumgelötete Diamantbeschichtung in Premium Qualität wird eine lange Lebensdauer und eine hohe Bohrgeschwindigkeit ...