Individuell kürz- und formbar Hoch temperaturfest (dauerhaft) Vielseitig im Fahrzeug einsetzbar (z.B. als Vorwärmschlauch zwischen Auspuffkrümmer und Luftfilter, Heizung, Lüftung oder zur Emissions...
Flex-Schlauch G3/8" x G1/2", DN 8 500 mm Innengewinde nach DVGW W 543, Anschluss 1: Ü-Mutter G 3/8" IG, Anschluss 2: Ü-Mutter G 1/2" IG, Schlauchlänge 500 mm, mit Edelstahlgewebe - Hinweis: Weitere...
Individuell kürz- und formbar Hoch temperaturfest (dauerhaft) Vielseitig im Fahrzeug einsetzbar (z.B. als Vorwärmschlauch zwischen Auspuffkrümmer und Luftfilter, Heizung, Lüftung oder zur Emissions...
O-Ring für Flexschläuche M10, 2 Stück Gummi-O-Ring-Dichtung für flexible Anschlussschläuche, mit Gewindestutzen, Temperaturbeständigkeit: von 25°C bis +120°C, Material: Nitril Kautschuk (NBR), Härt...
Flex-Schlauch G3/8" x G3/8", DN6 500 mm beids. Innengewinde, DN 10 nach DVGW W 543, Anschluss 1: Ü-Mutter G 3/8" IG, Anschluss 2: Ü-Mutter G 3/8" IG, Schlauchlänge 500 mm, mit Edelstahlgewebe - Hin...