Bajonettanschluss für Flexschlauch 76mm - Passend für 3" US System - Abwassersystem - passend zu Flexschlauch: 65274 Gerader Bajonetteanschluss für Flexschlauch: 65274. Lieferumfang: 1 Stück (Wir s...
Fischer & Honsel Wandleuchte " Lolland" E27 nickelfarben/grau Flexarm-Wandleuchte mit Schnurschalter. Ressourcenschonend kann das E27-Leuchtmittel bei dieser Leuchte gewechselt werden. Vorteil: In...
Individuell kürz- und formbar Hoch temperaturfest (dauerhaft) Vielseitig im Fahrzeug einsetzbar (z.B. als Vorwärmschlauch zwischen Auspuffkrümmer und Luftfilter, Heizung, Lüftung oder zur Emissions...
Produktbeschreibung Schlauchhalter: zum Aufhängen von Schläuchen an der Wand Stahlblech, verzinkt stabile Ausführung, für beispielsweise 40 m Schlauch DN 12 oder 20 m Schlauch DN 20 Ablagefläche fü...
Flex-Schlauch G3/8" x G1/2", DN 8 300 mm Innengewinde nach DVGW W 543, Anschluss 1: Ü-Mutter G 3/8" IG, Anschluss 2: Ü-Mutter G 1/2" IG, Schlauchlänge 300 mm, mit Edelstahlgewebe - Hinweis: Weitere...
Duschset,Duschset,Ausziehbarer Duschkopf mit 200cm langem Flexschlauch.Zur Aussenwandmontage, Duschkopf aus Messing mit Absperrhahn zur wassersparenden Benutzung. Ohne Mischer (63459) mit kaltem Wa...
Gummi-Dichtung • Für Flexschlauch-Überwurfmuttern • Betriebstemperatur: max. +60°C • 3/8" • Durchmesser Ø 14 mm • Innendurchmesser Ø 9,5 mm • 4 Stück CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanit...
Flexible Verbindugnsschläuche für den Anschluss von Sanitär-Armaturen Silikon-Schlauch DIN-DVGW geprüft nach W270 / W543 und KTW A mit einer Umflechtung aus Edelstahldraht, Anschlüsse aus Messing v...