- Innendurchmesser: 12,5 mm - Min. Wandstärke: 2,5 mm - Max. Betriebsdruck: 5,5 bar - Max. Temperatur: 43 °C Der Regneranschlussschlauch macht eine sichere und vor allem einfache Montage möglich. D...
Silikon Flexschläuche Überwurf 3/8" IG 3/8" IG 150 mm Flexible Verbindugnsschläuche für den Anschluss von Sanitär-Armaturen Silikon-Schlauch DIN-DVGW geprüft nach W270 / W543 und KTW A mit einer Um...
Individuell kürz- und formbar Hoch temperaturfest (dauerhaft) Vielseitig im Fahrzeug einsetzbar (z.B. als Vorwärmschlauch zwischen Auspuffkrümmer und Luftfilter, Heizung, Lüftung oder zur Emissions...
Flexibles fünflagig verrilltes Aluminiumrohr zum Einsatz als Anschlussleitung an die Hauptleitung gemäß DIN 18017-3. Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1. Längenangaben: gestreckte Länge.Artikel...
Bajonettanschluss für Flexschlauch 76mm - Passend für 3" US System - Abwassersystem - passend zu Flexschlauch: 65274 Gerader Bajonetteanschluss für Flexschlauch: 65274. Lieferumfang: 1 Stück (Wir s...