Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: cypress semiconductor flash-speicher
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > FLASH-Speicher

  FLASH-Speicher  (1.618 Angebote unter 27.641.814 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „FLASH-Speicher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"FLASH-Speicher"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Altera CPLD MAX II 980 Makrozellen 212 I/O Flash ISP, 6.2ns MBGA 256-Pin (1 Angebot) 
Familie = MAX II Anzahl der Makro-Zellen = 980 Anzahl der User I/Os = 212 Speicher-Typ = Flash Anzahl der Logik-Elemente = 1270 In System Programmierbarkeit = In System Montage-Typ = SMD Gehäusegrö...
Altera
EPM1270M256C5N
ab € 69,47*
pro Stück
 
 Stück
INFINEON CY8C24123A-24SXI PSOC 4K FLASH 256B RAM,8C24123A (2 Angebote) 
ADC-Auflösung: 14 Bit Produktpalette: PSOC 1 Family CY8C24x23A Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.25 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6 I/O(s) Anzahl der Pins: ...
Infineon
CY8C24123A-24SXI
ab € 2,09*
pro Stück
 
 Stück
Altera CPLD MAX II 192 Makrozellen 80 I/O Flash ISP, TQFP 100-Pin (1 Angebot) 
Familie = MAX II Anzahl der Makro-Zellen = 192 Anzahl der User I/Os = 80 Speicher-Typ = Flash Anzahl der Logik-Elemente = 24 In System Programmierbarkeit = In System Montage-Typ = SMD Gehäusegröße ...
Altera
EPM240GT100C5N
ab € 13,35*
pro Stück
 
 Stück
INFINEON CY8C27443-24PVXI PSOC 16K FLASH 256B RAM,8C27443 (2 Angebote) 
ADC-Auflösung: 14 Bit Produktpalette: PSOC 1 Family CY8C27x43 Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.25 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Ein-/Ausgänge: 24 I/O(s) Anzahl der Pins:...
Infineon
CY8C27443-24PVXI
ab € 6,21*
pro Stück
 
 Stück
Altera CPLD MAX II 980 Makrozellen 116 I/O Flash ISP, TQFP 144-Pin (1 Angebot) 
Familie = MAX II Anzahl der Makro-Zellen = 980 Anzahl der User I/Os = 116 Speicher-Typ = Flash Anzahl der Logik-Elemente = 127 In System Programmierbarkeit = In System Montage-Typ = SMD Gehäusegröß...
Altera
EPM1270T144I5N
ab € 70,81*
pro Stück
 
 Stück
INFINEON CY8C29466-24PVXI PSOC ,32K FLASH,2KB RAM,29466 (2 Angebote) 
ADC-Auflösung: 14 Bit Produktpalette: PSOC 1 Family CY8C29x66 Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.25 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Ein-/Ausgänge: 24 I/O(s) Anzahl der Pins:...
Infineon
CY8C29466-24PVXI
ab € 9,65*
pro Stück
 
 Stück
Altera CPLD MAX II 440 Makrozellen 116 I/O Flash ISP, TQFP 144-Pin (1 Angebot) 
Familie = MAX II Anzahl der Makro-Zellen = 440 Anzahl der User I/Os = 116 Speicher-Typ = Flash Anzahl der Logik-Elemente = 57 In System Programmierbarkeit = In System Montage-Typ = SMD Gehäusegröße...
Altera
EPM570T144C5N
ab € 44,59*
pro Stück
 
 Stück
INFINEON CY8C3866AXI-040 PSOC3,8BIT,8051,64K FLASH,100TQFP (2 Angebote) 
ADC-Auflösung: 20 Bit Produktpalette: PSOC 3 Family CY8C38xx Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Ein-/Ausgänge: 62 I/O(s) Anzahl der Pins: 1...
Infineon
CY8C3866AXI-040
ab € 15,97*
pro Stück
 
 Stück
Microchip Digitaler Signalprozessor 16bit 25MHz 4 KB 32 KB Flash SOIC 28-Pin 1 (11 x 10/12 Bit) ADC 1 1 1 2 (1 Angebot) 
Grenzfrequenz = 25MHz Device MIPS = 70MIPS Datenbus-Breite = 16bit RAM Speicher-Größe = 4 KB Instruktionssatz-Architektur = C-Compiler, DSP, MCU, Harvard modifiziert Programmspeicher-Größe = 32 KB ...
Microchip Technology
dsPIC33EV32GM102-I/SO
ab € 5,42*
pro 2 Stück
 
 Packung
INFINEON CY8C3866LTI-067 PSOC3,8BIT, 8051, 64K FLASH, 48QFN (1 Angebot) 
ADC-Auflösung: 20 Bit Produktpalette: PSOC 3 Family CY8C38xx Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Ein-/Ausgänge: 25 I/O(s) Anzahl der Pins: 4...
Infineon
CY8C3866LTI-067
ab € 14,26*
pro Stück
 
 Stück
Altera CPLD MAX V 192 Makrozellen 114 I/O Flash ISP, 17.7ns TQFP 144-Pin (1 Angebot) 
Familie = MAX V Anzahl der Makro-Zellen = 192 Anzahl der User I/Os = 114 Speicher-Typ = Flash Anzahl der Logik-Elemente = 240 In System Programmierbarkeit = In System Montage-Typ = SMD Gehäusegröße...
Altera
5M240ZT144C5N
ab € 6,63*
pro Stück
 
 Stück
INFINEON S25FL127SABMFV101 FLASH-SPEICHER, 128MB, 108MHZ, SOIC-8 (1 Angebot) 
Flash-Speicher: Serial-NOR Versorgungsspannung, nom.: 3 V Produktpalette: 3V Serial NOR Flash Memories Versorgungsspannung, max.: 3.6 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Schnittste...
Infineon
S25FL127SABMFV101
ab € 2,50*
pro Stück
 
 Stück
Altera CPLD MAX V 128 Makrozellen 54 I/O Flash ISP, 7.5ns EQFP 64-Pin (1 Angebot) 
Familie = MAX V Anzahl der Makro-Zellen = 128 Anzahl der User I/Os = 54 Speicher-Typ = Flash Anzahl der Logik-Elemente = 160 In System Programmierbarkeit = In System Montage-Typ = SMD Gehäusegröße ...
Altera
5M160ZE64A5N
ab € 7,68*
pro Stück
 
 Stück
INFINEON S25FL127SABMFI100 FLASH-SPEICHER, 128MBIT, SOIC-8 (2 Angebote) 
Flash-Speicher: Serial-NOR Versorgungsspannung, nom.: 3 V Produktpalette: 3V Serial NOR Flash Memories Versorgungsspannung, max.: 3.6 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Schnittste...
Infineon
S25FL127SABMFI100
ab € 2,56*
pro Stück
 
 Stück
Altera CPLD MAX V 128 Makrozellen 79 I/O Flash ISP, 7.9ns TQFP 100-Pin (1 Angebot) 
Familie = MAX V Anzahl der Makro-Zellen = 128 Anzahl der User I/Os = 79 Speicher-Typ = Flash Anzahl der Logik-Elemente = 160 In System Programmierbarkeit = In System Montage-Typ = SMD Gehäusegröße ...
Altera
5M160ZT100C4N
ab € 7,29*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   108   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema FLASH-Speicher
^

Unverzichtbare Speicherbausteine: Der FLASH-Speicher oder auch FLASH-EEPROM

FLASH-Speicher gehören heute zu sehr häufig verwendeten Speicherbausteinen. Auch hier handelt es sich um sogenannte nichtflüchtige Speicherchips, die ihren Inhalt auch ohne anliegende Betriebsspannung behalten. Sie werden für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche eingesetzt. Am bekanntesten dürften USB-Memorysticks oder SD-Speicherkarten sein, welche diese Art von Speicherbausteinen enthalten. Tatsächlich steht die Entwicklung dieser Speicherart in einem direkten Zusammenhang mit der Entwicklung der Digitalkamera, was durchaus kein Zufall ist. Im Gegensatz zum EEPROM lassen sich beim FLASH-Speicher einzelne Bytes nicht einzeln löschen. Beim FLASH-Speicher werden in der Regel größere Speicherbereiche gelöscht oder neu beschrieben. FLASH-Speicherchips werden nur mithilfe von Stromimpulsen programmiert und gelöscht, weshalb sie sich für die Speicherung von Daten direkt in der Anwendung eignen.

Die zwei verwendeten Speicherarchitekturen bei FLASH-Speichern

Die zwei zum Einsatz kommenden Speicherarchitekturen unterscheiden sich hauptsächlich in der internen Speicherverschaltung sowie in der Zugriffsgeschwindigkeit.
  • Beim sogenannten NAND-FLASH sind die einzelnen Speicherzellen quasi hintereinander geschaltet. Durch die in geringerer Anzahl vorhandenen Datenleitungen zu den einzelnen Speicherzellen ergibt sich ein wesentlich kompakterer Aufbau. Solche FLASH-Speicher eignen sich beispielsweise als Ersatz für Festplattenspeicher, da auch bei diesen eine blockweise sequenzielle Datenübertragung erfolgt. Der Hauptnachteil besteht in einer geringeren Zugriffsgeschwindigkeit dieser Speicherart.
  • Der NOR-FLASH besitzt eine parallele Verschaltung einzelner Speicherzellen, was den Zugriff auf einzelne Speicherzellen erleichtert. Oft wird diese Art von Speicher als Programmspeicher für Mikrocontroller eingesetzt.
Beide Arten von FLASH-Speichern haben den Nachteil einer begrenzten Anzahl von Schreibzyklen, wobei NAND-FLASH-Speicher eine höhere Anzahl besitzen.

Anwendungsgebiete und Vergleiche mit anderen Speichermedien

Durch immer größer werdende Speicherkapazitäten von FLASH-Speichern haben sich diese neuen Anwendungsgebiete erschlossen. Dazu gehören immer häufiger solche, in denen bisher Festplatten oder optische Speicher eingesetzt wurden. Am bekanntesten dürften USB-Memorysticks sein, auf denen Daten aller Art von einem Gerät zum anderen transportiert werden können. In einem solchen Memorystick wird außer dem eigentlichen Speicherchip zusätzlich ein Mikrocontroller eingesetzt, der die interne Speicherverwaltung übernimmt.

Auch Speicherkarten in den unterschiedlichsten Formaten und Größen besitzen heute in der Regel FLASH-Speicher als eigentliches Speichermedium. Diese werden hauptsächlich in digitalen Kameras eingesetzt. Eine größer werdende Bedeutung auf dem Markt haben sogenannte Solid-State-Disks, kurz SSD, gewonnen. Diese werden anstelle von Festplatten mit Magnetscheiben als Speichermedium vor allem in mobilen Computern wie Netbooks oder Notebooks eingesetzt. Wir bieten Sie hauptsächlich durch die mechanische und Empfindlichkeit gegenüber herkömmlichen Festplatten sowie durch die geringere Stromaufnahme erhebliche Vorteile.

Weitere Eigenschaften in Bezug auf die Zugriffszeit sowie Gehäuseform und Pinanzahl

Um ihre Kompaktheit gerade beim mobilen Einsatz optimal nutzen zu können, werden die Speicherchips heute fast ausschließlich als SMD-Bauteile hergestellt, die gegenüber der konventionellen Leiterplattenmontage erhebliche Vorteile bieten. Daher werden diese Speicherbausteine oft mit TSOP-Gehäusen angeboten. Je nach Einsatzgebiet sollte die Zugriffszeit des Speicherchips beachtet werden, die im Bereich von etwa 10 bis 100 Nanosekunden liegt und damit deutliche Unterschiede aufweist. Oft kommen hier Speicherchips mit einer mittleren Geschwindigkeit zum Einsatz. Die Anzahl von Anschlüssen solcher Speicherchips hängt im Wesentlichen von der Speicherart (NAND- oder NOR-FLASH) ab, wobei der NAND-FLASH-Speicher durch die sequenzielle Datenübertragung naturgemäß weniger Datenleitungen und somit eine geringere Pinanzahl der Bauteile benötigt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.