Ursprünglich ein Arbeitshemd
Das Flanellhemd hat seinen Namen dem besonderen Stoff, aus dem es hergestellt wird, zu verdanken.
Es ist ein Hemd, das sich durch seine bequeme und weite Passform sowie durch seine Flanellqualität auszeichnet.
Kariert und sehr praktisch
Flanellqualität bedeutet, dass der Stoff hauptsächlich aus Baumwolle oder Wolle gewebt ist und auf beiden Seiten
speziell bearbeitet wird. Durch diese Verarbeitung gewinnt man zahlreiche vorteilhafte Eigenschaften.
So ist ein Flanellhemd ein relativ leichtes, aber dennoch wärmendes Kleidungsstück - also ideal geeignet
für Aktivitäten im Freien. Das Hemd wird auch mit Innenfutter angeboten, so dass Sie in den kühleren Monaten
eine wärmende Wetterschutzbekleidung haben. Außerdem ist das Material sowohl weich als auch saugfähig.
Diese Eigenschaften bieten Ihnen wiederum einen angenehmen und hautsympathischen Tragekomfort.
Die reißfeste und somit strapazierfähige Faser erklärt auch den Ursprung als Arbeitshemd.
Ein klassisches Flanellhemd hat mindestens eine Brusttasche und ist entweder mit einer Knopfleiste
oder mit einem Reißverschluss versehen. Zum klassischen Design gehört ein grobes Karomuster,
oft auch in kräftigen Farben wie blau oder rot.
Hemdengrößen
Achten Sie bitte darauf, dass die verschiedenen Hersteller unterschiedliche Größenangaben machen.
Einige verwenden die deutsche, andere die internationale Größeneinteilung. In Deutschland werden Ziffern verwendet,
diese entsprechen der Kragenweite (Halsweite) in cm. Internationale Größen werden dagegen in Buchstaben
von S wie small (englisch: klein) bis L wie large (englisch: groß) angegeben.
Ein vorgesetztes X bedeutet so viel wie „extra“; so heißt beispielsweise XL extra groß.
- S entspricht 37/38
- M entspricht 39/40
- L entspricht 41/42
- XL entspricht 43/44
- XXL entspricht 45/46
In unserem Bereich Bekleidung finden Sie weitere nützliche Produkte wie z.B.
Handschuhe, Stiefel, Pullover
und Jacken.