TRU COMPONENTS Standard Flachsicherung 5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A 70 Teile Standard-Flachsicherungs-Set für Kfz und Industrie Inhalt 70 Teile Die Sicherungen können durch die im Deckel abge...
Auto H4 ProfiErsatzlampenSet AutoGlühbirnenSet E4 12V 30teiliges Set von KfzLampen und Sicherungen Das 30teilige Ersatzlampenset H1 ist ein sehr umfangreiches Set mit 18 Lampen und 12 Sicherungen. ...
ESKA 341.750 Kfz Mini Flachsicherung 2 A,4 A,5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A Violett,Orange,Braun,Rot,Blau,Gelb,Weiß,Grün 80 St. ESKA KFZ Sicherungssortiment - Mini Inhalt 80 Teile Alle Sicherun...
Produktpalette: MCATO Sicherungsstrom: 20 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19.1mm x 5mm x 19mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
ESKA 340.750 Kfz Standard Flachsicherung 4 A,5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A Violett,Orange,Braun,Rot,Blau,Gelb,Weiß,Grün 80 St. ESKA KFZ Sicherungssortiment - Standard Inhalt 80 Teile Alle Sich...
Intelligente Sicherungen sind mit einer Anzeigevorrichtung auf der Oberseite des Sicherungsgehäuses ausgestattet, die aufleuchtet, wenn die Sicherung durchgebrannt ist. Dies ermöglicht eine einfach...
Strom = 20A Sicherungs Typ = Automotive Klingengröße = ATC Betriebsspannung = 32V dc Farbe = gelb Länge = 19.3mm Breite = 5.25mm Höhe = 12.5mm Charakteristik = F Serie = Eaton Bussman Cooper Bussma...
Strom = 20A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = Mini Betriebsspannung = 32V dc Farbe = gelb Länge = 10.9mm Breite = 3.8mm Höhe = 8.8mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betrieb...
MTA Automotive 341.131 330.301 Mini Flachsicherung 20 A Gelb 1 St. Mini-Flachsicherungen (FK1) Mini-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter. Ausstattung: Nennspg. bis 32 V · Isolierkörper: Ther...
TRU COMPONENTS TC-10334032 Standard Flachsicherung 5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A Orange,Braun,Rot,Blue,Gelb,Klar,Grün 100 St. TRU COMPONENTS Flachsicherungs-Set, Standard 100 Stück Ausstattung...