Kfz-Sicherung, Typ=CF125, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-888, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=20 mm, Höhe=11.8 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-888, Nennspannung (DC)=58...
Produktpalette: BF1 Sicherungsstrom: 125 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 16mm x 12mm x 8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
KFZ-Flachsicherung Mega Hochstromsicherungen werden zwischen Batterie und Aggregat (z.B. Anlasser, Lichtmaschine, Klimaanlage, Hydaulikpumpe) eingebaut und schutzen den Hauptverbraucher selbst oder...
Strom = 125A Sicherungs Typ = Automotive Betriebsspannung = 80V dc Farbe = weiß Länge = 31.8mm Breite = 22mm Höhe = 10mm Gesamtabmessungen = 31.8 x 22 x 10mm Serie = SBS SIBA-Die SIBA-Kfz-Sicherung...
Produktpalette: MCAEY M8 Sicherungsstrom: 125 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 68.5mm x 16.5mm x 10mm Nennspannung, V DC: 70 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Strom = 125A Sicherungs Typ = Automotive Betriebsspannung = 80V dc Farbe = weiß Länge = 31.8mm Breite = 22mm Höhe = 10mm Gesamtabmessungen = 31.8 x 22 x 10mm Serie = SBS