9900027264, Büro-Flügeltürenschrank (RAL 7035/7035) mit 4 verstellbaren Einlegeböden Diese Flügeltürenschränken verfügen über 4 verstellbare Einlegeböden und bieten eine große Auswahl an Maßen und ...
Die freistehenden Schränke von Pren dienen nicht nur der Aufbewahrung, sondern fungieren auch als Raumtrenner im gesamten Büro. Hierdurch definieren sie mit Leichtigkeit einzelne Arbeitszonen, wo i...
Flügeltürenschrank Anwendung zur sicheren und sauberen Lagerung von verschiedensten Gütern Ausführung • Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster
bott verso Flügeltürschrank mit Belüftung, mit 2 Fachböden, BxTxH: 525 x 550 x 800 mm bott verso Flügeltürschrank mit Belüftung Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, einer Tür mit Lüft...
Gesamttragfähigkeit 500 kg · mit PROMAT-Sichtlagerkästen aus hochwertigem Polyethylen · H 1950 x B 950 x T 400 mm · stabile Stahlbechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Fachböden ver...
Aufsatzschrank für Büro-Flügeltürenschrank Höhe x Breite x Tiefe 740 x 400 x 445 mm Glas-Flügeltür mit Bügelgriff Türanschlag rechts verschließbar mit Zylinderschloss Korpus aus Holz mit Laminierun...
Der Flügeltürenschrank SOLUS PLAY liefern wir Ihnen wahlweise mit 1, 2 oder 3 Ordnerhöhen und mit oder ohne Griff. Jeder Flügeltürenschrank SOLUS PLAY ist 800 mm breit. 19 mm starke, beidseitig mel...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbode...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, oben mit Gummiriefenmatte, mit Kunststoffgleitern als prakt...
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 800 x 425 x 1920 mm, Farbe Buche | GF1759 Flügeltürenschrank Porto BxTxH 800 x 425 x 1920 mm 4 Fachböden 5 Ordnerhöhen Buche
Flügeltürenschrank, 2 Türen, 8 Fächer, Breite 770 mm, signalweiß / tiefschwarz. element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsen...
9900027259, Büro-Flügeltürenschrank (RAL 7035/7035) mit 4 verstellbaren Einlegeböden Diese Flügeltürenschränken verfügen über 4 verstellbare Einlegeböden und bieten eine große Auswahl an Maßen und ...
Flügeltürenschrank Anwendung zur sicheren und sauberen Lagerung von verschiedensten Gütern Ausführung • Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster