Mundschutz und Nasenschutz Typ D, Mehrwegmaske, waschbar, soft Mit der supersoften, waschbaren Mehrwegmaske als Mundschutz und Nasenschutz reduzieren Sie die Gefahr einer Tröpfcheninfektion im Allt...
986012 Dreilagige Ausführung. Weich, geruchslos und nicht reizend mit flexiblen Ohrlaschen und einem über die gesamte Breite formbaren Nasenbügel. Schützt vor Staub. Bequemer als geformte Masken un...
Einweghalbmaske FFA2P3 R D Größe M/L, organische Gase und Partikel P3 Maske mit Gasfilter A2 und Partikelfilter P3 Maske mit geringem Gewicht, ergonomischer Formgebung, praktischem Schnellverschluß...
teXXor® 4921 Gr. teXXor® Feinstaubmaske FFP2/V >>NR<< D weiß Die Schutzstufe FFP2 schützt bis zum 10-fachen des AGW-Wertes. Die Masken sind nicht wiederverwendbar (non reusable). Dank des Ausatmung...
633532 Schützt vor ungiftigem Feinstaub, Fasern und wasserlöslichem Nebel. Elastisches Kopfband und formbares Nasenstück für eine bequeme, konturierte Passform. Strapazierfähige, leichte Ausführung...
In allen Masken der uvex silv-Air e Familie verbinden unsere einzigartigen Technologien optimalen Tragekomfort mit extrem niedrigen Atemwiderständen. Damit eignen sich die Produkte für schwere Arbe...
868826 Schützt vor ungiftigem Feinstaub, Fasern und wasserlöslichem Nebel. Elastisches Kopfband und formbares Nasenstück für eine bequeme, konturierte Passform. Strapazierfähige, trageleichte Ausfü...
Upixx L+D 26093 Feinstaubmaske ohne Ventil FFP2 D 1 St. DIN EN 149:2001, DIN EN 149:2009 Feinstaubmaske ohne Ventil · Schutzstufe FFP2 NR D gegen feste und flüssige Partikel bis zum 10-fachen des A...
Wiederverwendbare FFP-Masken mit Schaumstoff-Dichtlippe und Faltfilter -Zuverlässiger Schutz C47:G47gegen Partikel -Wiederverwendbar durch desinfizierbare Volldichtlippe -Einfaches Atmen durch groß...
wiederverwendbar · jede Maske einzeln handlich und hygienisch in einer verschlossenen Tüte verpackt · das neue, integrierte Ausatemventil verringert die Kondensation der Ausatemluft · gegen CMR-Sto...
Upixx L+D 26184 Feinstaubmaske mit Ventil FFP3 D 10 St. DIN EN 149:2001, DIN EN 149:2009 Feinstaubmasken mit Ventil · Schutzstufe FFP3 NR D gegen feste und flüssige Partikel bis zum 30-fachen des A...
675282 FFP-2-NR-Atemschutzmasken. Schützz vor ungiftigem Feinstaub, Fasern und wasserlöslichem Nebel. Mit elastischem Kopfband, formbares Nasenteil und Ausatmungsventil für optimalen Tragekomfort. ...