Filament-Klebeband mit Gitter-Fadenverstärkung, Trägerschicht aus Polypropylen, verstärkt mit durchgehenden, längs und quer verlaufenden, vernetzten Nylonfäden, einseitig beschichtet mit Kautschukk...
Filament-Klebeband "Strong" 50 mm x 50 m Hotmelt-Kleber / Längs + Querfäden Material: PP (Polypropylen) Qualität: Filament Ausführung: Fadenverstärkt Farbe: Transparent Gesamtstärke: ca. 150µ Klebs...
Tesa Filament 53317 ist ein glasfaserverstärktes Filamentklebeband mit einem BOPP Trägermaterial und einer Reißfestigkeit bis zu 190 N/cm. Das Klebeband ist mit einer Synthesekautschukmasse ausgest...
PVC-Selbstklebeband Breite 50 mm Länge 66 m/Rolle transparent Folienstärke 33 my Fadenverstärkung mit 3 x längs- und 1 x sinusverstärkt 1 Karton = 36 Rollen Artikel-Code V15042
Scotch® Klebeband 8915 ist ein Hochleistungs-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylen weist sowohl eine hohe Klebkraft mit einer zusätzlichen Glasfaserverstärkung auf.
Scotch® Klebeband 8981 ist ein Hochleistungs-Filament-Klebeband mit einem Trägermaterial aus Polypropylen und einem synthetischen Kautschukklebstoff (lösemittelfrei).
Filament-Klebebänder ∙ PP-Klebeband mit Glasfaserverstärkung in Längsrichtung ∙ Zum Bündeln, Umreifen, Verstärken und zum Verschluss schwerer Kartonagen ∙ Auch im Bereich der Gefahrgutverpackung ve...
Filamentklebeband Filamentselbstklebeband - transparent mit Glasfaserverstärkung - zum Verschluss für Gefahrgutkartons und extrem starke Kartonagen - extrem reißfest
Filamentband, extrastark, VE 6 Rollen, transparent, Bandbreite 50 mm. Hervorragende Schock- und Schlagfestigkeit. Sehr gute Sofort- und Dauerhaftung auf allen Oberflächen. Feuchtigkeitsresistent. S...
Beschreibung: Extrastarke, filamentverstärkte Klebebänder zum Palettieren, Bündeln, Sichern und Verschließen von schweren Verpackungen. Empfehlung: Verwenden Sie für das Verarbeiten den speziellen ...
3M-Filamentband, 19mm breit Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längs- und Querrichtung Extrem hohe Klebkraft durch Hotmelt-Kleber Sehr hohe Reiss- und Dehnfestigkeit He...
Nassklebeband verstärkt 2 Längsfäden 1 Sinusfaden • Besonders reißfest durch Fadenverstärkung inklusive eines zusätzlichen Sinusfaden • Aus besonders starkem Kraftpapier • Sichere Klebung, da die B...