Beschreibung: Extrastarke, filamentverstärkte Klebebänder zum Palettieren, Bündeln, Sichern und Verschließen von schweren Verpackungen. Empfehlung: Verwenden Sie für das Verarbeiten den speziellen ...
Filamentband, glasfaserverstärkt, VE 6 Rollen, transparent, Bandbreite 19 mm. Gleichmäßig abrollbar. Extrem reißfest. Sehr gute Sofort- und Dauerhaftung. Extrem reißfestes Spezialband mit Glasfaser...
Filament-Klebeband für Gefahrgutverpackungen, längs- und querverstärkt, BxL 75 mm x 50 lfm, 12 Stk/VE Gefährliche Güter sicher bündeln: Dafür besitzt das Filament-Klebeband für Gefahrgutverpackunge...
tesa® Filament 53315tesa ® Filament 53315 ist ein glasfaserverstärktes Filamentklebeband mit einem PET Trägermaterial und einer Reißfestigkeit bis zu 380 N/cm. tesa ® Filament 53315 zeichnet sich d...
Nassklebeband verstärkt braun 2 Längsfäden 200 m • Besonders reißfest durch zusätzliche Fadenverstärkung • Aus besonders starkem Kraftpapier • Sichere Klebung, da die Befeuchtung den Klebstoff akti...
Filamentband, reißfest, VE 12 Rollen, transparent, Bandbreite 75 mm. Gleichmäßig abrollbar. Äußerst gute Sofort- und Dauerhaftung. Preisgünstiges und äußerst reißfestes Spezialband. Das starke Kleb...
Filament-Klebeband für Gefahrgutverpackungen, längs- und querverstärkt, BxL 50 mm x 50 lfm, 18 Stk/VE Gefährliche Güter sicher bündeln: Dafür besitzt das Filament-Klebeband für Gefahrgutverpackunge...
tesa® Filament 53317 ist ein monodirektionales glasfaserverstärktes Filamentklebeband mit einem BOPP Trägermaterial und einer Reißfestigkeit bis zu 190 N/cm. Eigenschaften: Gute Reißfestigkeit bei ...
Das umweltfreundliche Papierklebeband mit Naturkautschukkleber. Sehr gute Klebkraft, mind. 2,5 N/cm Geeignet für den Verschluss von mittelschweren und schweren Kartonagen über 36 kg Gute Feuchtigke...