Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Feuerzangen-Bowle

  Feuerzangen-Bowle  (5 Angebote unter 27.646.537 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Feuerzangen-Bowle“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Feuerzangen-Bowle"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
APS Fondue- und Feuerzangenbowle-Set "Two in One" (6450745) (3 Angebote) 
APS Fondue- und Feuerzangenbowle-Set "Two in One" aus Edelstahl, 13-teilig, für 6 Personen, Höhe: 230 mm, Durchmesser: 220 mm, Fassungsvermögen: 2,2 Liter, der Topf kann zum Erhitzen auf dem Herd g...
Assheuer + Pott
65060
ab € 29,73*
pro Stück
 
 Stück
APS Feuerzangenbowle-Set, 5-teilig (6450992) (2 Angebote) 
APS Feuerzangenbowle-Set, 5-teilig Stövchen aus verchromtem Metall, Glasschale mit 4 Litern Fassungsvermögen, Deckel aus poliertem Edelstahl, Schöpf- kelle und Zuckerhutablage aus Edelstahl, Höhe: ...
Assheuer + Pott
65067
ab € 49,29*
pro Stück
 
 Stück
Kela 16667 Feuerzangenbowle Juntos Glas transparent 11tlg (2 Angebote) 
Für stilechte Feuerzangenbowlenabende mit Freunden : die 11tlg. Feuerzangenbowle Jantos. Zum Feuerzangenbowle Set gehört: 1 feuerfester Bowlentopf aus Glas, Fassungsvermögen 3,5 l, 6 Trinkgläser au...
kela
16667
ab € 59,26*
pro Stück
 
 Stück
Feuerzangenbowle Rumba (1 Angebot) 
- hochwertiger Bowlentopf aus hitzebeständigem Güteglas, auch als klassische Bowle nutzbar - hochwertige Griffe - Feuerzange aus rostfreiem Edelstahl - Sicherheitspastenbrenner aus Edelstahl - pass...
Schulte-Ufer
1564961
ab € 160,37*
pro Stück
 
 Stück
Feuerzangenbowle Samba (1 Angebot) 
- energiesparender protherm® Kupferboden- hochwertiger Edelstahl 18/10- hochwertige Griffe- Feuerzange aus rostfreiem Edelstahl- Sicherheitspastenbrenner aus Edelstahl- Fonduetopf zum Vorheizen auf...
Schulte-Ufer
1555341
ab € 127,79*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Feuerzangen-Bowle
^

Die Feuerzangenbowle zur stilvollen Zubereitung von Punsch

Zwar trägt das Getränk den Namen Feuerzangenbowle, jedoch handelt es sich dabei viel mehr um einen Punsch, welcher besonders zur Weihnachtszeit getrunken wird. Die Feuerzange sowie die Zubereitung verleihen dem Getränk seinen Namen, welches neben Glühwein und heißem Kakao oftmals auf Weihnachtsmärkten zu finden ist. Die Zubereitung von Feuerzangenbowle eignet sich allerdings auch, um Feste und Feiern auszustatten und wird daher ebenso von Catering-Services oder im Rahmen von Buffets angeboten.

Unterschiedliche Designs von Feuerzangenbowlen

Die Feuerzangenbowlen sind in verschiedenen Designs erhältlich, beispielsweise aus hitzebeständigem Glas mit oder ohne Kupferboden. Kupfer besitzt dabei den Vorteil, dass es energiesparend ist, da es die Hitze schnell weiterleitet. Das Glas sowie der Kupferboden sind dabei einfach und schnell zu reinigen. Eine robuste, langlebige Edelstahlausführung ist ebenso ein edler Hingucker und zudem einfach zu pflegen

Die Funktionsweise einer Feuerzangenbowle und die Zubereitung des Getränks

Um die Feuerzangenbowle in Betrieb nehmen zu können, sollte zunächst der Rechaud (das Stövchen) je nach Modell zum Glühen oder Brennen gebracht werden. Diverse Ausführungen eines Rechauds stehen zur Wahl, welche das Getränk nicht nur erhitzen, sondern auch über einen längeren Zeitraum hinweg warmhalten. Im Anschluss wird ein trockener Rotwein in den feuerfesten Bowlekörper gegeben und erhitzt, wie auch Einzelgewürze (Zimtstangen, Gewürznelken) und Zitronen- und Orangenschalen. Nach dem Erhitzen des gewürzten Rotweins kommt die Feuerzange zum Einsatz, welche auf dem Behälter aufgelegt und anschließend darauf der Zucker (Zuckerhut) platziert wird, damit der Zucker mit Rum beträufelt werden kann. Zum Anzünden des Rums empfiehlt sich ein Stabfeuerzeug oder aber längere Streichhölzer, sodass der brennende Zucker in den Rotwein tropfen kann. Ist der Zucker gelöst, wird schließlich eine Schöpfkelle genutzt, damit die Feuerzangenbowle in eine formschöne Bowlentasse, Grogg-Tasse oder aber ein edles Bowle-Glas gefüllt werden kann.

Die Besonderheit der Feuerzangenbowle

Die Feuerzangenbowle besitzt den Vorteil, dass der Bowlekörper, wie auch der Rechaud ebenfalls für Fondue als Fondue-Set eingesetzt werden können. Diverse Fonduegabeln stehen zur Wahl, sodass gleich zwei Funktionen erfüllt sind. Des Weiteren können auch andere Bowlen darin zubereitet werden, welche nicht erhitzt werden müssen. Der Rechaud (Brenner) ist ebenfalls von mehrfachem Nutzen. Angezündet können auf ihm Buffetplatten oder andere Speisen warmgehalten werden.




Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.