Tragbarer Bio-Schaum-Aufladefeuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklassen A und B. Löschmittel zu mehr als 99% biologisch abbaubar. Hochwertige Druckhebelarmatur aus Qualitätsstahlblech, schwarz/...
Behälter aus hochwertigem Stahlblech und witterungsbeständiger Pulverbeschichtung. Features: Inkl. praktische Halterung Ideal für´s Auto, im Haushalt oder Büro Hinweise: Das Mitführen von Feuerlösc...
3. Pulver-Feuerlöscher ∙ Universeller ABC-Feuerlöscher als Aufladeversion, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet ∙ Schlagknopfarmatur mit glasfaserverstärktem Poly...
ABC Feuerlöscher 1kg mit Druckanzeige - Zuverlässig und effektiv Feuer bekämpfen - gehört in jedes Fahrzeug Feuerlöscher, 1kg mit Manometer, Löschpulver ABC, Mit Wandhalterung, Geprüft nach DIN-EN3...
Feuerlöscher für Bauer® Batterieladeplatz, 6 kg Der Feuerlöscher für Batterieladeplatz sorgt für Sicherheit in Ihrem Betrieb. Durch sein geringes Gewicht ist er im Notfall leicht und sicher zu bedi...
ABC-Dauerdruck-Pulverlöscher, Inhalt 6 kg, Brandklassen A+B+C. Stahlbehälter in Rot. Druckhebelarmatur mit Prüfventil und Manometer, inklusive Wandhalterung und stabilem Kunststoffstandfuß. Löschle...
KFZ-Verbandtasche nach DIN 13164:2022 & 2kg Autofeuerlöscher Die FLEXEO KFZ-Verbandtasche entspricht der DIN 13164:2022 gemäß der StVZO § 35h. Diese Verbandtasche sollte zusammen mit einem 2kg ABC ...
Gloria W9EASY Wasserfeuerlöscher 9 l Brandklasse: A 1 St. Wasserfeuerlöscher W9EASY Löschmitteltyp: Wasser N/A N/A N/A Tragbarer Wasser-Aufladefeuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklasse A. Hoch...
2. Pulver-Feuerlöscher ∙ Universeller ABC Feuerlöscher mit Dauerdrucktechnik, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet ∙ Pulver Merkmale: feuchtigkeitsunempfindlich, ...
ABC Feuerlöscher 2kg mit Druckanzeige - Der ideale Feuerlöscher für Reiesmobile - Inhalt 2 kg, mit Manometer - Geprüft nach DIN-EN3 - komplett mit Wandhalterung Feuerlöscher, 2kg mit Manometer, Lös...
Aufgrund ihres großen Einsatzspektrums in den Brandklassen A, B und C sind Pulverlöscher die Allroundlöscher unter den Feuerlöschgeräten. Die schlagartige Löschwirkung von ABC-Pulver beruht auf zwe...
2. Pulver-Feuerlöscher ∙ Universeller ABC Feuerlöscher mit Dauerdrucktechnik, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet ∙ Pulver Merkmale: feuchtigkeitsunempfindlich, ...
Feuerlöscher 2 kg Feuerlöscher ABC-Pulver. Mit Manometer. Amtlich geprüft und zugelassen nach europäischer Norm EN3.Geeignet für den Einsatz im Auto, Reisemobil, Caravan oder zu Hause. Wiederauffül...