REINOLD MAX Feuerlöscher für Kraftfahrzeuge, 2 kg, DIN EN 3 -------------- für den Markt: D / L / A / CH --------------- erfüllt die Erfordernisse der EN-3 Norm, mit Manometer und Druckhebelventil,...
Brandklassen A, B, C · Treibmittelflasche innenliegend · Auslösung durch Schlagknopfarmatur · abstell- und drehbare Löschpistole · Hochleistungsglutbrandpulver · Einsatz bei Firmen- /Fabrikgebäuden...
Brandklassen A, B, C, nach DIN EN 3 Europanorm · Pulverstrahl unterbrechbar · Druckhebelarmatur als Tragegriff und Betätigungshebel · mit Wandhalter · Einsatz: Flüssiggas- und HeizöllagerWeitere te...
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, Manometer, 6kgDieser Pulver-Feuerlöscher von elro ist geeignet zum Löschen kleinerer Brände. Dort einsetzbar, wo Feuer schnell und wirksam gelöscht werden ...
IWH Feuerlöscher für Kraftfahrzeuge, 1 kg, DIN EN 3 -------------- für den Markt: D / L / A / CH --------------- erfüllt die Erfordernisse der EN-3 Norm, mit Manometer und Druckhebelventil, Brandkl...
Unsere Feuerlöscher nach DIN EN3 sind aus hochwertigem Stahlblech und mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung versehen. Der zuverlässige ABC-Dauerdrucklöscher mit Manometer wird inklusive prak...
Brandklassen A, B, C · Treibmittelflasche innenliegend · Auslösung durch Schlagknopfarmatur · abstell- und drehbare Löschpistole · Hochleistungsglutbrandpulver · Einsatz bei Firmen- /Fabrikgebäuden...
GLORIA Feuerlöscher PD 6 GA. Ausführung: DIN EN 3 . Breite: 270 mm. Durchmesser: 150 mm. Farbe: Rot. Fassungsvermögen: 6 K g. Feuerlöscherklasse: A;B;C. Funktionsdauer: 16 s. Geeignet für: Brandkla...
Auto-Pulver-Feuerlöscher P2 GM, Löschmenge 2 kg Brandklasse A,B,C Tragbarer Pulver-Feuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C. Handlicher Pulver-Feuerlöscher in Komfortausführung. Das ...
MINIMAX Pulver-Feuerlöscher PU 6 G mit Druckhebelarmatur MINIMAX Pulver-Feuerlöscher PU Tragbarer Pulver-Aufladelöscher für Brandgut unterschiedlichster Art mit Druckhebel-Armatur aus schlagfestem ...
Pulver-Feuerlöscher PD6 GA, Löschmenge 6 kg Brandklasse A,B,C Tragbarer Pulver-Feuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C. Dauerdruckpulverlöscher. Druckhebelventil, gleichzeitig zum T...
Brandklassen A,B,C, nach Europanorm DIN EN 3 · Pulverstrahl unterbrechbar · mit Wandhalter · besonders für Flüssiggas- und Heizungsanlagen geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Modell: PDE6· p...
Gloria Auto-Feuerlöscher PDE1GA handlicher Pulverlöscher dank der kompakten Bauweise Gloria Auto-Feuerlöscher handliche Feuerlöscher für den Einsatz am KFZ, in der Werkstatt oder der Küche. mit Han...
Dauerdruckfeuerlöscher SDE 6/SDE 9 GLORIA • Dauerdruckfeuerlöscher mit Handhebel-Armatur Mit Manometer (zur optischen Druckkontrolle), Fußring und Wandhalter. Bioschaum (Löschmittel zu mehr als 99 ...